EATON Danfoss RV8-8 시리즈 압력 제어 밸브
Eaton Danfoss RV8-8 시리즈 압력 제어 밸브는 유압 시스템의 유체 압력을 조절하고 제어합니다. 압력이 설정점에 도달하면 밸브가 열리거나 닫혀 원하는 압력 수준을 유지합니다. 이 밸브는 유압 동력 장치, 공작 기계 및 산업 기계에 이상적입니다....더 읽기
작동 메커니즘
- 이러한 직동식 압력 제어 밸브에는 밸브의 감지 요소에 직접 연결된 밸브 스템 또는 플런저가 있습니다.
- 시스템 내 유체의 압력이 변하면 감지 요소가 밸브 스템 또는 플런저를 움직여 밸브를 통과하는 유체의 흐름을 조절합니다.
특징
- Eaton Danfoss RV8-8 시리즈 압력 제어 밸브에는 Buna-N 씰이 있어 압력을 줄이면서 누출을 최소화합니다.
- 이 스풀 스타일 밸브는 고압 및 고온을 처리하기 위한 강철 구조를 특징으로 합니다.
- 두 개의 포트가 있어 두 개의 서로 다른 파이프를 동시에 연결할 수 있습니다.
자주하는 질문
이 밸브의 압력 등급은 무엇입니까?
Eaton Danfoss RV8-8 시리즈 압력 제어 밸브의 압력 등급은 350bar입니다.
이 밸브의 작동 온도 범위는 무엇입니까?
Eaton Danfoss RV8-8 시리즈 압력 제어 밸브는 -40~120°C의 온도 범위 내에서 흐름을 처리할 수 있습니다.
내 시스템에 적합한 압력 제어 밸브를 어떻게 선택합니까?
올바른 압력 제어 밸브를 선택하는 것은 응용 분야, 필요한 압력 수준, 유량 및 사용 중인 유체 유형을 비롯한 다양한 측면에 따라 달라집니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 키홈 브로치 세트
- 임계 영역 진공
- 밀폐 공간 환기 덕트 액세서리
- 접점 블록이있는 조명 푸시 버튼
- 토양 가스 / 증기 프로브 액세서리
- 사포
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 폐기물 처리기
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 스프링
- RAE 포장 스텐실, 편지
- OATEY 매입형 헤드 청소 플러그
- MITUTOYO 개별 스틸 게이지 블록
- NORDFAB 빠른 맞춤 파이프
- PARKER 써모커플 커넥터
- WHEELER-REX 파이프 스크레이퍼
- BALDOR / DODGE 별도의 입력이 있는 Tigear-2 감속기, 크기 20
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, E5, 엘라스토머 커플링
- WEG ODP C 페이스, 풋리스, XNUMX상 범용 모터
- WEG 프레임