인버터 블 포크 수동 자재 리프트
A-LIFT 시리즈 핸드 윈치 리프트 트럭, 스트래들 디자인
스타일 | 모델 | 항목 | 내부 스트래들 너비 | 생산 능력 | 깊이 | 최대 리프팅 높이. | 최대. 조정 가능한 포크 폭 | 맥스. 포크 높이 | 외부 스트래들 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A-리프트-R-HP | ₩3,102,247 | |||||||||
B | A-리프트-R | ₩2,706,810 | |||||||||
C | 에이리프트-에스 | ₩2,662,927 | |||||||||
D | A-LIFT-S-HP | ₩3,218,574 | |||||||||
E | A-LIFT-S-EHP | ₩3,088,679 |
범용 수동 자재 리프트, 6피트 7인치, 1000파운드 부하 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SLA-5STR | CV4MFU | ₩ 5,773,617 |
인버터 블 포크 수동 자재 리프트
뒤집을 수 있는 포크 수동 재료 리프트는 상자, 팔레트, 장비 및 천장/벽 기기를 들어 올리고 운반하며 안정적으로 고정하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies 다양한 인버터블 포크 카운터밸런스드 리프트, 머티리얼 리프트 및 스트래들 리프트를 제공합니다. 데이튼 (Dayton), Vestil 그리고 지니. 이 리프트 트럭에는 여러 높이 조정을 위해 뒤집을 수 있는 포크와 포크를 쉽게 올리고 내릴 수 있는 수동 크랭크 윈치가 있습니다. 홀드다운 메커니즘은 하중을 제자리에 단단히 고정합니다. 캐스터(회전식 또는 고정식) 및 공압식 바퀴가 있어 쉽게 조작할 수 있으며 상단 근처에 2개의 적재 바퀴가 있어 운반용 트럭 베드에 리프트를 적재할 수 있습니다. 일부 리프트에는 무거운 하중을 운반하는 동안 이러한 장치가 기울어지지 않도록 균형추가 장착되어 있습니다. 350, 400 및 500lb 정격 하중으로 제공되는 다양한 수동 스태커 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.