플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DAYTON 4PU47 낮은 V 온도 조절기 1h 1c 흰색 | AD9DTN

DAYTON 4PU47 낮은 V 온도 조절기 1h 1c 흰색

재고 있음 있음
항목: AD9DTN 모델: 4PU47

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 54,617 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목저전압 온도 조절기
색상
제어 범위화씨 50도 ~ 90도
깊이1-5 / 16 "
팬 전환자동 켜짐
높이5"
설치수평 또는 수직
전원 방법고정 배선
시스템 전환가열 냉각
터미널 지정오른쪽, RC, Y, W, G
전압20VAC ~ 30VAC
3.25 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.16
선박 높이 (cm)14.73
선박 길이 (cm)8.89
선박 폭 (cm)5.33
HS 코드9032100030
원산지CN

제품 세부 사항 :

  • 750mV 호환 (예)
  • 자동 전환 (아니오)
  • 듀얼 트랜스포머 호환 (예)

제품 변형

프로덕트모델제어 범위깊이높이설치터미널 지정전압가격
DAYTON 1UHE6 낮은 V 온도 조절기 1h 1c 흰색 | AB3NBN 1UHE6화씨 40도 ~ 90도1.25 "4.25 "수직선RH, RC, C, Y, W, G-3.62 "₩ 32,182
DAYTON 1UHE7 낮은 V 온도 조절기 쿨 전용 전자식 | AB3NBP 1UHE7화씨 40도 ~ 90도1.25 "4.25 "수직선RC, C, Y, G24 VAC3.62 "₩ 36,592
DAYTON 1UHE9 낮은 V 온도 조절기 1시간 전자식 흰색 | AB3NBR 1UHE9화씨 40도 ~ 90도1.25 "4.25 "수직선RH, C, W-3.62 "₩ 41,440
DAYTON 4PU45 낮은 V 온도 조절기 열 전용 화이트 | AD9DTL 4PU45화씨 50도 ~ 90도1-5 / 16 "3.25 "수평 또는 수직알, 여24 VAC5"₩ 61,775
DAYTON 4PU46 낮은 V 온도 조절기 쿨 온리 화이트 | AD9DTM 4PU46화씨 50도 ~ 90도1-5 / 16 "5"수평 또는 수직알, 와이, 지20VAC ~ 30VAC3.25 "₩ 38,080

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 4PU47 낮은 V 온도 조절기 1h 1c 흰색
₩ 54,617 /단위