EATON C 시리즈 전체 몰드 케이스 회로 차단기
Eaton C 시리즈 완전 성형 케이스 회로 차단기(MCCB)는 배전반, 패널보드 및 모터 제어 센터의 고장 상태에 대한 보호에 적합합니다.
스타일 | 모델 | AIC 등급 | A | 프레임 유형 | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 84E1073 | - | - | - | - | - | ₩ 33,424,412 | RFQ
|
B | GC3050DL | - | - | - | - | - | ₩ 2,113,328 | RFQ
|
C | GHB3035 | 14kAIC @ 480V | 35 | GHB | 3 | 480V | ₩ 1,451,310 | |
C | GHB3030 | 14kAIC @ 480V | 30 | GHB | 3 | 480V | ₩ 1,558,497 | |
C | GHB3025 | 14kAIC @ 480V | 25 | GHB | 3 | 480V | ₩ 1,451,310 | |
C | GHB3020 | 14kAIC @ 480V | 20 | GHB | 3 | 480V | ₩ 1,444,712 | |
C | GHB3015 | 14kAIC @ 480V | 15 | GHB | 3 | 480V | ₩ 1,444,852 | |
B | GHB2090 | 14kAIC @ 480V | 90 | GHB | 2 | 480V | ₩ 1,876,962 | |
C | GHB3050 | 14kAIC @ 480V | 50 | GHB | 3 | 480V | ₩ 1,444,852 | |
D | GHB2100 | 14kAIC @ 480V | 100 | GHB | 2 | 480V | ₩ 1,895,162 | |
C | GHB3070 | 14kAIC @ 480V | 70 | GHB | 3 | 480V | ₩ 2,044,962 | |
C | GHB3100 | 14kAIC @ 480V | 100 | GHB | 3 | 480V | ₩ 2,355,867 | |
C | GHB3090 | 14kAIC @ 480V | 90 | GHB | 3 | 480V | ₩ 1,989,627 | |
C | GHB3080 | 14kAIC @ 480V | 80 | GHB | 3 | 480V | ₩ 2,041,637 | |
C | GHB3060 | 14kAIC @ 480V | 60 | GHB | 3 | 480V | ₩ 1,632,417 | |
C | GHB3040 | 14kAIC @ 480V | 40 | GHB | 3 | 480V | ₩ 1,476,562 | |
E | DK3300 | 65kAIC @ 240V | 300 | DK | 3 | 240V | ₩ 9,511,110 | |
E | DK3400 | 65kAIC @ 240V | 400 | DK | 3 | 240V | ₩ 9,994,985 |
C 시리즈 완전 성형 케이스 회로 차단기
Eaton 시리즈 C 회로 차단기는 GHB 프레임이 있으며 단락 또는 과부하 조건에서 회로를 개방하기 위해 배전 시스템에 사용하도록 설계되었습니다. 이 차단기는 패널보드, 배전반, 모터 제어 센터 및 버스웨이 애플리케이션에 적합합니다. 이 제품은 유연성과 최적의 성능을 위해 고속 블로우 오픈 동작을 특징으로 하는 특허받은 접점 설계를 특징으로 합니다. 이 몰드 케이스 회로 차단기는 최대 100A의 정격 전류에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
표준 및 승인
- UL
자주 묻는 질문
Eaton C 시리즈 전체 MCCB는 어떤 유형의 프레임을 사용합니까?
- MDL 프레임
- G 프레임
MCCB와 MCB의 차이점은 무엇입니까?
- MCB는 전류 과부하로부터 항목을 보호하고 MCCB는 고장 전류 및 과도한 온도 상승으로부터 장비를 보호합니다.
- MCB는 MCCB보다 차단 등급이 비교적 낮습니다.
- MCB의 트리핑 회로는 고정되어 있는 반면 MCCB에는 가동식 트리핑 회로가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 호이스트
- 유압 고압 호스 Assy.
- 후크 앤 루프 샌딩 디스크
- 예고편
- 화재 및 연기 차단기
- 온수순환펌프
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 재활용 장비
- 솔레노이드
- 도어 및 도어 프레임
- APPROVED VENDOR 더블 컷 카바이드 버, 불꽃 모양
- SHEPHERD CASTER 리지드 플레이트 캐스터
- HI TEMP 용접 스크린
- BULLARD 브로우 패드
- SPEEDAIRE DIN 436050A 솔레노이드 코일 커넥터
- BUNTING BEARINGS DPEW Dri-Plane 추력 와셔
- MEGAPRO 플랫 슬롯 비트, 니켈 도금
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 자이언트 오픈 호퍼 스토리지 시스템
- APOLLO VALVES 13-200 시리즈 저압 증기 안전 밸브
- BUSSMANN FWC 페럴 퓨즈 링크, 600VAC/700VDC