APOLLO 밸브 13-200 시리즈 저압 증기 안전 밸브
필터
바디 재질 : 캐스트 브론즈 , 디스크 재질: EPDM , 인레트 유형: MNPT , 출구 유형: FNPT , 압력 범위: 5 ~ 15 psi , 시트 재질: EPDM , 스프링 재질: 스테인리스 강 , 온도. 범위: 화씨 0도 ~ 250도 , 테스트 레버: 가능
스타일 | 모델 | BtuH | 공장 설정 압력 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13-211-B-10 | - | 10의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 11 / 16 " | 2 5 / 6 " | ₩ 84,087 | |
A | 13-202-B-05 | - | 5의 PSI | 1" | 1" | 2 1 / 16 " | 5.375 " | ₩ 91,682 | |
A | 13-202-B-10 | - | 10의 PSI | 1" | 1" | 2 1 / 16 " | 5.375 " | ₩ 85,802 | |
A | 13-211-B-05 | - | 5의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 11 / 16 " | 2 5 / 6 " | ₩ 86,572 | |
A | 13-213-B-15 | 1,200,000 | 15의 PSI | 1.25 " | 1.5 " | 4.5 " | 3.375 " | ₩ 209,807 | |
A | 13-214-B-15 | 1,900,000 | 15의 PSI | 1.5 " | 2" | 5.25 " | 4" | ₩ 295,085 | |
A | 13-211-B-15 | 475,000 | 15의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 11 / 16 " | 2 5 / 6 " | ₩ 84,087 | |
A | 13-202-B-15 | 643,000 | 15의 PSI | 1" | 1" | 2 1 / 16 " | 5.375 " | ₩ 94,289 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도구 및 기기 테스터 액세서리
- 각도 피치 및 경사 로케이터
- 직선 사다리
- 조명 푸시 버튼 연산자
- 드럼 랙커
- 비닐
- 브러시 롤러 및 트레이
- 볼트
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 수질 및 정화
- GATES 유형 SPB 4 리브 메트릭 V- 벨트
- NUMATICS 솔레노이드 공기 제어 밸브 4-Way, 2-Position
- TOUGH GUY Galanized Steel Mop 버킷
- STANLEY 중형 레버
- VERMONT GAGE 플러스 스틸 클래스 Zz 표준 핀 게이지, 인치 세트
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 2-1/2인치 직경, 나사산 한쪽 끝
- ALL GEAR 마디 그라 수목 재배자 클라이밍 라인
- ARC ABRASIVES 샌딩 벨트
- ADAM EQUIPMENT 소형 벤치 저울
- GROVE GEAR NH 시리즈, BMQ-R 스타일, 815 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기