그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 캐스트 브론즈 |
BtuH | 475,000 |
디스크 재료 | EPDM |
공장 설정 압력 | 15의 PSI |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | MNPT |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | FNPT |
전체 높이 | 3 11 / 16 " |
전체 길이 | 2 5 / 6 " |
압력 범위 | 5 ~ 15 psi |
시트 재질 | EPDM |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 250도 |
테스트 레버 | 가능 |
UPC | 670750220838 |
선박 중량 (kg) | 0.49 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8481400000 |
원산지 | US |
모델 | BtuH | 공장 설정 압력 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-202-B-15 | 643,000 | 15의 PSI | 1" | 1" | 2 1 / 16 " | 5.375 " | ₩ 94,290 | |
13-213-B-15 | 1,200,000 | 15의 PSI | 1.25 " | 1.5 " | 4.5 " | 3.375 " | ₩ 209,807 | |
13-214-B-15 | 1,900,000 | 15의 PSI | 1.5 " | 2" | 5.25 " | 4" | ₩ 295,085 | |
13-211-B-05 | - | 5의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 11 / 16 " | 2 5 / 6 " | ₩ 86,572 | |
13-211-B-10 | - | 10의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 11 / 16 " | 2 5 / 6 " | ₩ 84,087 | |
13-202-B-05 | - | 5의 PSI | 1" | 1" | 2 1 / 16 " | 5.375 " | ₩ 91,682 | |
13-202-B-10 | - | 10의 PSI | 1" | 1" | 2 1 / 16 " | 5.375 " | ₩ 85,802 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.