SHEPHERD CASTER 리지드 플레이트 캐스터
필터
캐스터 브레이크 포함 : 아니 , 캐스터 제품군: 엄밀한 캐스터 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 유형: 까다로운 , 캐스터 휠 모양: ㅁㄴㅇㄹ , 확장 리드: 아니 , 프레임 마감: 아연 도금 , 프레임 재질: 강철 , 잠금 유형: 포함 된 잠금 없음 , 장착 볼트 직경: 5 / 16 " , 회전 반경: 0"
스타일 | 모델 | 비 표시 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 외부 볼트 구멍 간격 | 전체 높이 | 플레이트 크기 | 판 두께 | 플레이트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PRI40120ZN-3R | 아니 | 0 ~ 299 파운드 | 고무 | 1-3 / 4 "X 3" | 4.88 " | 2-5/8" x 3-3/4" | 0.098 " | C | ₩ 17,885 | |
B | PGR60120ZN-TPR33 (GG) | 가능 | 300 ~ 999 파운드 | 열가소성 고무 | 1-3 / 4 x 3 인치 | 7.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | A | ₩ 38,290 | |
B | PGR60120ZN-TPU33 (GG) | 가능 | 300 ~ 999 파운드 | 폴리 우레탄 | 1-3 / 4 x 3 인치 | 7.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | A | ₩ 41,457 | |
B | PGR40120ZN-TPU22 (GG) | 가능 | 300 ~ 999 파운드 | 폴리 우레탄 | 1-3 / 4 x 3 인치 | 5.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | ₩ 23,432 | |
B | PGR40120ZN-TPR22 (GG) | 가능 | 0 ~ 299 파운드 | 열가소성 고무 | 1-3 / 4 x 3 인치 | 5.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | ₩ 22,400 | |
B | PGR50120ZN-TPR22 (GG) | 가능 | 0 ~ 299 파운드 | 열가소성 고무 | 1-3 / 4 x 3 인치 | 6.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | ₩ 30,415 | |
B | PGR30120ZN-TPU21 (GG) | 가능 | 0 ~ 299 파운드 | 폴리 우레탄 | 1-3 / 4 x 3 인치 | 4.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | ₩ 22,767 | |
B | PGR30120ZN-TPR21 (GG) | 가능 | 0 ~ 299 파운드 | 열가소성 고무 | 1-3 / 4 x 3 인치 | 4.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | ₩ 24,080 | |
B | PGR50120ZN-TPU22 (GG) | 가능 | 300 ~ 999 파운드 | 폴리 우레탄 | 1-3 / 4 x 3 인치 | 6.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | ₩ 34,545 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 자체 추진 바닥 스크러버
- 옷장 사물함
- 금속 플렉시블 도관
- 유압 카트리지 밸브
- 모바일 오일 쿨러
- 와이어코넥터
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 전등 안정기
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 알류미늄
- TANIS BRUSHES 유선 튜브 브러시
- DAYTON 콤비네이션 소프트 스타터
- SALSBURY INDUSTRIES 받침대 드롭 박스
- SUPERIOR TOOL 퀵 컷 시리즈, 튜빙 커터
- HELICOIL 스트레이트 플루트 플러그 탭, UNF, 2B
- SPEARS VALVES PVC 회색 일정 40 피팅 90 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 성형 90 Deg. 팔꿈치
- SPEARS VALVES PVC CLASS 125 IPS 조립 피팅 45 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- VOLLRATH 얕은 쟁반
- EATON 연결 키트