DAYTON 콤비네이션 소프트 스타터
스타일 | 모델 | 출력 전류 | 깊이 | 높이 | 폭 | HP @ 3 상-230V | HP @ 3 상-460V | 항목 | 맥스. HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6FDU3 | 7A | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 2 | 3 | 콤비네이션 소프트 스타터 | 2/3 | ₩ 5,218,482 | |
A | 6FDU4 | 9A | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 2 | 5 | 콤비네이션 소프트 스타터 | 2/5 | ₩ 4,794,580 | |
A | 6FDU5 | 12 | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 3 | 7.5 | 콤비네이션 소프트 스타터 | 3/7.5 | ₩ 5,375,807 | |
A | 6FDU6 | 16 | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 5 | 10 | 콤비네이션 소프트 스타터 | 5/10 | ₩ 5,428,290 | |
A | 6FDU8 | 24 | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 7.5 | 15 | 콤비네이션 소프트 스타터 | 7.5/15 | ₩ 5,874,084 | |
A | 6FDU9 | 32 | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 10 | 20 | 콤비네이션 소프트 스타터 | 10/20 | ₩ 5,636,330 | |
B | 6GDW3 | 40 | 11.08 " | 19.3 " | 17.3 " | 10 | 30 | 소프트 스타트 조합 | 10/30 | ₩ 10,287,917 | |
B | 6GDW4 | 65 | 11.08 " | 19.3 " | 17.3 " | 25 | 50 | 소프트 스타트 조합 | 25/50 | ₩ 11,829,894 |
콤비네이션 소프트 스타터
Dayton 조합 소프트 스타터는 발전소, 광산 및 식품 가공 시설에서 과도한 토크로 인한 손상으로부터 상업용 모터를 보호하는 데 가장 적합합니다. 이 밀폐형 모터 스타터는 열 최소화를 위한 내장 바이패스 메커니즘과 모터 토크를 증가시키기 위한 전자 전압 제어 기능을 갖추고 있습니다. 또한 먼지와 오염 물질의 유입을 방지하고 잠재적인 전기적 위험을 제거하기 위해 유리 섬유 인클로저가 장착되어 있습니다. 7, 9, 12 및 16A 출력 전류 변형으로 제공되는 다양한 소프트 스타트 모터 스타터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- HID 램프 및 전구
- 자동차 테스트 기기
- 농업 디스크 베어링
- 히트 펌프 솔레노이드 코일
- Acme 너트
- 일회용 내화성작업복
- 콘텐츠 배급
- 소켓 및 비트
- 손톱 및 톱마
- 테스트 펌프
- NORTON ABRASIVES 절단 연마 휠, 유형 1
- SNAP-TITE 니플, 스틸, 3 / 4-14
- WIEGMANN 패널 및 패널 액세서리
- ALTRONIX IP Over 동축 수신기, 16 채널 유형
- SUPER-STRUT 703 시리즈 파이프 스트랩
- MALCO 시머와 집게
- MORSE DRUM 샤프트 칼라
- ALLEGRO SAFETY 공기 인라인 여과 패널
- VESTIL PRN 시리즈 나일론 팔레트 랙 네팅
- VESTIL WPC 시리즈 와이어 케이지