ALLEGRO SAFETY 공기 인라인 여과 패널
필터
알람 설정 : 25ppm , 표시하다: 액정 , 마치다: 분말 코팅 , 흐름 범위: 0 ~ 1 lpm , 재료: 강철 , 젖꼭지 재질: 황동 , 콘센트 크기: 3 / 4 " , 출구 유형: MNPT , 전원: 연속 전원 공급 장치용 115V AC ~ 9V DC 전원 어댑터, 9V DC 알카라인 배터리 , 압력 범위: 5 ~ 125 psi , 레귤레이터 유형: 고압 , 사운드 레벨: 90 dB , 스타일: 벽걸이형, 1-12 작업자 시스템 , 비주얼: 외부 전원 LED 조명 신호
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 샤워기 및 욕조 수전
- 중첩 상자
- 위험한 위치 인클로저
- 로드 레벨링 슬링
- 파일럿 제어 플로트 밸브
- 브레이스 및 브라켓
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 특수히터
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- LOOS 아이 엔드 피팅
- APPROVED VENDOR Frost Proof Sillcock, 사이펀 방지, 1/2 "입구
- FEIN POWER TOOLS 습식 / 건식 진공 산업 / 상업 / DIY
- LEWISBINS 스택 및 행 빈
- DEWALT 연마 절단 휠
- COOPER B-LINE B372 시리즈 XNUMX 홀 코너 조정 가능한 코너 각도
- VERMONT GAGE 스틸 Zz Go 가역 어셈블리, 레드
- SPEARS VALVES PVC UVR 스케줄 40 베이지 플러시 스타일 감속기 부싱, 마개 x 소켓
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 모듈 플레이트
- WEG ODP 탄력적 베이스 단상 범용 모터