항목 | 휴대용 여과 패널 |
공기 소비 | 100 CFM |
알람 설정 | 25ppm |
디스플레이 | 액정 |
외부 연결 | 선택적 원격 스트로브 알람 |
마감재 | 분말 코팅 |
유량 범위 | 0 ~ 1 lpm |
높이 | 7 1 / 2 " |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | 한센 |
길이 | 23 " |
자재 | 강철 |
젖꼭지 재질 | 황동 |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | MNPT |
플러그 재질 | 케이스 강화 스틸 |
전원 | 연속 전원 공급 장치용 115V AC ~ 9V DC 전원 어댑터, 9V DC 알카라인 배터리 |
압력 범위 | 5 ~ 125 psi |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9878-100.pdf |
레귤레이터 유형 | 고압 |
감지기 | 교체 가능한 전기화학 |
소음 수준 | 90 dB |
타입 | 인라인 필터 패널, 공기 여과 |
시각 | 외부 전원 LED 조명 신호 |
폭 | 16 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 35 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.