NORTON ABRASIVES 절단 연마 휠, 유형 1
스타일 | 모델 | 휠 타입 | 연마 재 | 아버 홀 | 다이아몬드 녹아웃 | 모래 | 최대 RPM | 두께 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66243510658 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 10,552 | RFQ
|
A | 66243427764 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 9,135 | RFQ
|
A | 66243510659 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 9,992 | RFQ
|
A | 66243510655 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 7,000 | RFQ
|
A | 66243510654 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 7,175 | RFQ
|
B | 07660701617 | 강화, 절단 | - | 7 / 8 " | - | 매우 거친 | 13,580 | 0.04 " | - | ₩ 5,512 | |
C | 66253313588 | 1에게 입력 | 탄화 규소 | 1" | 아니 | 36 | 4365 | 7 / 64 " | 14 " | ₩ 26,705 | |
D | 07660702757 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 7 / 8 " | 아니 | 60 | 10,190 | 0.04 " | 6" | ₩ 5,530 | |
E | 66243510653 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 3 / 8 " | 아니 | 36 | 25,465 | 1 / 8 " | 3" | ₩ 8,365 | |
F | 66243528476 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 1 / 8 " | 아니 | 60 | 30,560 | 0.035 " | 2.5 " | ₩ 9,450 | |
G | 66252823600 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 7 / 8 " | 아니 | 46 | 12,225 | 3 / 32 " | 5" | ₩ 9,275 | |
H | 66252835553 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 3 / 8 " | 아니 | 36 | 25,465 | 1 / 16 " | 3" | ₩ 3,044 | |
I | 66253410183 | 1에게 입력 | 탄화 규소 | 1" | 아니 | 30 | 3820 | 5 / 32 " | 16 " | ₩ 78,137 | |
J | 66243427831 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 1 / 8 " | 아니 | 60 | 40,745 | 0.035 " | 1.5 " | ₩ 8,977 | |
D | 07660701616 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 5 / 8 " | 아니 | 60 | 15,280 | 0.04 " | 4" | ₩ 4,357 | |
K | 70184670533 | 1에게 입력 | 탄화 규소 | 1" | 아니 | 24 | 4370 | 1 / 4 " | 14 " | ₩ 45,097 | |
L | 66252835388 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 20mm | 아니 | 24 | 5400 | 1 / 8 " | 14 " | ₩ 33,285 | |
M | 07660789086 | 1에게 입력 | 탄화 규소 | 5 / 8 " | 가능 | 24 | 7640 | 1 / 8 " | 8" | ₩ 11,445 | |
N | 66252835554 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 1" | 아니 | 36 | 4365 | 7 / 64 " | 14 " | ₩ 14,717 | |
O | 07660789399 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 1" | 아니 | 36 | 4365 | 7 / 64 " | 14 " | ₩ 21,245 | |
P | 07660789088 | 1에게 입력 | 탄화 규소 | 5 / 8 " | 가능 | 24 | 8730 | 1 / 8 " | 7" | ₩ 9,205 | |
Q | 07660789400 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 1" | 아니 | 36 | 5095 | 7 / 64 " | 12 " | ₩ 15,260 | |
R | 07660789096 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 5 / 8 " | 가능 | 24 | 7640 | 1 / 8 " | 8" | ₩ 9,607 | |
S | 07660789405 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 1" | 아니 | 36 | 4365 | 7 / 64 " | 14 " | ₩ 21,262 | |
T | 07660789098 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 5 / 8 " | 가능 | 24 | 9400 | 1 / 8 " | 6.5 " | ₩ 7,560 | |
U | 66243510670 | 1에게 입력 | 세라믹 | 1 / 4 " | 아니 | 36 | 25,465 | 1 / 16 " | 3" | ₩ 15,067 | |
V | 66243527955 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 5 / 8 " | 아니 | 36 | 15,280 | 3 / 32 " | 4" | ₩ 7,314 | |
D | 07660701618 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 7 / 8 " | 아니 | 60 | 12,225 | 0.04 " | 5" | ₩ 6,597 | |
W | 66243529622 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 1 / 2 " | 아니 | 60 | 19,100 | 0.035 " | 4" | ₩ 19,355 | |
X | 66252823601 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 7 / 8 " | 아니 | 46 | 10,185 | 3 / 32 " | 6" | ₩ 11,235 | |
Y | 69078609033 | 1에게 입력 | 탄화 규소 | 1" | 아니 | 30 | 2710 | 3 / 16 " | 20 " | ₩ 137,217 | |
Z | 07660789453 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 3 / 8 " | 아니 | 60 | 19,100 | 0.035 " | 4" | ₩ 3,780 | |
A1 | 07660789097 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 5 / 8 " | 가능 | 24 | 8730 | 1 / 8 " | 7" | ₩ 8,032 | |
B1 | 66243411392 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 1 / 8 " | 아니 | 60 | 30,560 | 0.035 " | 2" | ₩ 5,582 | |
C1 | 07660789391 | 1에게 입력 | 탄화 규소 | 5 / 8 " | 아니 | 24 | 6110 | 3 / 32 " | 10 " | ₩ 24,482 | |
D1 | 66243578262 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 20mm | 아니 | 24 | 5400 | 1 / 8 " | 14 " | ₩ 32,392 | |
E1 | 66243510669 | 1에게 입력 | 세라믹 | 3 / 8 " | 아니 | 60 | 25,465 | 0.035 " | 3" | ₩ 14,700 | |
F1 | 66252832323 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 7 / 8 " | 아니 | 60 | 8600 | 1 / 16 " | 7" | ₩ 14,770 | |
G1 | 66243537273 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 3 / 8 " | 아니 | 60 | 19,100 | 0.035 " | 4" | ₩ 7,927 | |
H1 | 66252843256 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 1" | 아니 | 36 | 3820 | 7 / 64 " | 16 " | ₩ 72,537 | |
I1 | 66252830653 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 3 / 8 " | 아니 | 60 | 12,225 | 0.035 " | 5" | ₩ 24,552 | |
J1 | 66252836708 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 20mm | 아니 | 24 | 5400 | 1 / 8 " | 12 " | ₩ 20,230 | |
Z | 07660789451 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 3 / 8 " | 아니 | 60 | 25,465 | 0.035 " | 3" | ₩ 3,044 | |
K1 | 69078609032 | 1에게 입력 | 탄화 규소 | 1" | 아니 | 24 | 2710 | 5 / 32 " | 20 " | ₩ 127,505 | |
L1 | 66243411403 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 3 / 8 " | 아니 | 36 | 30,560 | 1 / 8 " | 2" | ₩ 5,320 | |
M1 | 66252823599 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 7 / 8 " | 아니 | 46 | 13,580 | 3 / 32 " | 4.5 " | ₩ 8,347 | |
N1 | 66243411402 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 1 / 4 " | 아니 | 36 | 30,560 | 1 / 8 " | 2" | ₩ 5,722 | |
O1 | 66243510680 | 1에게 입력 | 세라믹 | 3 / 8 " | 아니 | 36 | 19,100 | 1 / 8 " | 4" | ₩ 26,984 | |
P1 | 66252809714 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 5 / 8 " | 아니 | 60 | 10,185 | 0.035 " | 6" | ₩ 13,965 | |
Q1 | 66252832521 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 20mm | 아니 | 24 | 5400 | 5 / 32 " | 14 " | ₩ 34,562 | |
R1 | 66253306627 | 1에게 입력 | 탄화 규소 | 1" | 아니 | 36 | 4365 | 3 / 32 " | 14 " | ₩ 28,822 | |
S1 | 69078609034 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 1" | 아니 | 24 | 2710 | 3 / 16 " | 20 " | ₩ 139,877 | |
T1 | 66243510668 | 1에게 입력 | 세라믹 | 1 / 4 " | 아니 | 60 | 25,465 | 0.035 " | 3" | ₩ 14,350 | |
U1 | 66253410185 | 1에게 입력 | 탄화 규소 | 1" | 아니 | 30 | 3015 | 5 / 32 " | 18 " | ₩ 121,467 |
절단 연마 휠, 유형 1
Norton Abrasives 절단 연마 휠은 철 금속과 스테인리스 스틸을 빠르고 깨끗하게 절단합니다. 이 지르코니아 휠은 스테인리스강 및 탄소강에서 합금 및 회주철에 이르기까지 다양한 재료를 생산적으로 절단할 수 있습니다. 세라믹/지르코니아 알루미나 연마 휠은 직각 그라인더와 함께 사용되어 강철 및 스테인리스강을 절단합니다. 60, 46, 36, 30 및 24 그릿 옵션으로 제공되는 다양한 절단 연마 휠 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 형광등 스타터
- 공급 밸브 출구 상자
- 플라스틱 전체 라운드
- 음성 데이터 하우징
- 공기 노면 파쇄기
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 유출방지용품
- 벤더
- 슬링
- 지붕이기
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 밀폐형 사전 배선 릴레이, 10 A
- BUSSMANN ESD 시리즈 영국 및 IEC 퓨즈
- VULCAN HART 그리드 플레이트, 오른쪽
- COOPER B-LINE B526 두 구멍 오프셋 Z 지원
- BALDOR MOTOR 인버터/벡터 듀티 모터 및 컨트롤, XNUMX상, 완전 밀폐형
- DANFOSS RX 시리즈 전원 키트
- CHICAGO FAUCETS 오프셋 공급 암
- KIMBLE CHASE KimCote Squibb 분리 깔때기
- BUSSMANN FLM 시리즈 수형 퓨즈
- GROVE GEAR GR 시리즈, BMQ-D 스타일, 824 사이즈, Ironman 웜기어 감속기