공급 밸브 출구 상자
제빙기 아울렛 박스
Oatey 공급 밸브 출구 상자는 물 디스펜서 및 냉장고 제빙기를 위한 빠르고 안전한 물 공급 및 차단 지점을 제공합니다. 이 콘센트 상자는 응용 프로그램 요구 사항에 따라 왼쪽 또는 오른쪽 설치에 모두 이상적이며 설치 및 공간 절약을 위해 벽에 움푹 들어갈 수 있는 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 이 콘센트 상자는 설치를 위해 미리 로드된 못과 함께 제공되며 안전한 장착을 위해 추가 장착 브래킷이 필요하지 않습니다. 구리 및 F1807 PEX 공급 상자 연결로 제공되는 다양한 고충격 폴리스티렌 콘센트 상자 중에서 선택하십시오.
Oatey 공급 밸브 출구 상자는 물 디스펜서 및 냉장고 제빙기를 위한 빠르고 안전한 물 공급 및 차단 지점을 제공합니다. 이 콘센트 상자는 응용 프로그램 요구 사항에 따라 왼쪽 또는 오른쪽 설치에 모두 이상적이며 설치 및 공간 절약을 위해 벽에 움푹 들어갈 수 있는 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 이 콘센트 상자는 설치를 위해 미리 로드된 못과 함께 제공되며 안전한 장착을 위해 추가 장착 브래킷이 필요하지 않습니다. 구리 및 F1807 PEX 공급 상자 연결로 제공되는 다양한 고충격 폴리스티렌 콘센트 상자 중에서 선택하십시오.
화재 정격 세탁기 콘센트 상자
Oatey 공급 밸브 출구 상자는 공급 밸브/폐기물 배수구가 세탁기와 연결하기 위해 벽으로 오목하게 들어가야 하는 응용 분야에 대한 차단 액세스를 제공합니다. 이 콘센트 상자는 내화성 플라스틱 인클로저 및 황동 밸브로 산화에 대한 저항력이 있고 UL 등급 팽창 패드 및 위험한 장소에서 사용하기 위한 절연 재료가 있습니다. 유지 보수 및 테스트가 용이하도록 탈착식 테스트 캡이 있습니다. 밸브/드레인 배열은 적용 요구 사항에 따라 쉽게 조정할 수 있습니다.
Oatey 공급 밸브 출구 상자는 공급 밸브/폐기물 배수구가 세탁기와 연결하기 위해 벽으로 오목하게 들어가야 하는 응용 분야에 대한 차단 액세스를 제공합니다. 이 콘센트 상자는 내화성 플라스틱 인클로저 및 황동 밸브로 산화에 대한 저항력이 있고 UL 등급 팽창 패드 및 위험한 장소에서 사용하기 위한 절연 재료가 있습니다. 유지 보수 및 테스트가 용이하도록 탈착식 테스트 캡이 있습니다. 밸브/드레인 배열은 적용 요구 사항에 따라 쉽게 조정할 수 있습니다.
공급 밸브 출구 상자
더 알아보기
- 마무리공구
- 제품식별표
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 비품
- 주방 수도꼭지
- LED 디스플레이 / 코브 조명
- 캐스케이드 항공사 키트 및 매니 폴드
- 선반
- 압축 및 다이 스프링
- DYNABRADE 에어 벨트 샌더
- DAYTON 범용 릴레이, 24VAC
- LUXOR 시청각 카트
- AME INTERNATIONAL 유압 호스
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 마이크로플레이트 리더용 필터
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 9/16-20 Un
- EATON S611 계열 비조합 감소 전압 소프트 스타터
- MARTIN SPROCKET 여물통 끝, 더 적은 피트 외부
- PARLEC 콜릿
- MORSE DRUM 팔꿈치