그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연마 컷오프 휠 |
연마 재 | 탄화 규소 |
아버 홀 | 1" |
다이아몬드 녹아웃 | 아니 |
모래 | 36 |
최대 RPM | 4365 |
두께 | 3 / 32 " |
휠 지름 | 14 " |
휠 타입 | 1에게 입력 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 0.53 |
선박 길이 (cm) | 37.08 |
선박 폭 (cm) | 36.32 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 휠 타입 | 연마 재 | 아버 홀 | 다이아몬드 녹아웃 | 모래 | 최대 RPM | 두께 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07660701617 | 강화, 절단 | - | 7 / 8 " | - | 매우 거친 | 13,580 | 0.04 " | - | ₩ 5,880 | ||
07660701616 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 5 / 8 " | 아니 | 60 | 15,280 | 0.04 " | 4" | ₩ 4,620 | ||
07660701618 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 7 / 8 " | 아니 | 60 | 12,225 | 0.04 " | 5" | ₩ 6,597 | ||
07660702757 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 7 / 8 " | 아니 | 60 | 10,190 | 0.04 " | 6" | ₩ 6,020 | ||
07660789451 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 3 / 8 " | 아니 | 60 | 25,465 | 0.035 " | 3" | ₩ 3,237 | ||
07660789453 | 1에게 입력 | 산화 알루미늄 | 3 / 8 " | 아니 | 60 | 19,100 | 0.035 " | 4" | ₩ 4,112 | ||
07660789086 | 1에게 입력 | 탄화 규소 | 5 / 8 " | 가능 | 24 | 7640 | 1 / 8 " | 8" | ₩ 11,970 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.