COLDER PRODUCTS COMPANY LC 시리즈 커플링 인서트
스타일 | 모델 | 몸 Dia. | 연결 유형 | 길이 | 파이프 크기 | 튜브 내부 직경. | 튜브 외경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LCD22006 | 0.63 " | 가시 돋친 | 1.83 " | - | 3 / 8 " | - | ₩ 73,027 | |
A | LCD22005 | 0.63 " | 가시 돋친 | 1.85 " | - | 5 / 16 " | - | ₩ 60,042 | |
A | LCD22004 | 0.63 " | 가시 돋친 | 2" | - | 1 / 4 " | - | ₩ 61,162 | |
B | LCD24004 | 0.72 " | MNPT | 1.68 " | 1 / 4 " | - | - | ₩ 65,169 | |
C | LCD20006 | 0.72 " | PTF | 1.83 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 74,025 | |
C | LCD20004 | 0.72 " | PTF | 1.25 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ₩ 65,555 | |
B | LCD24006 | 0.87 " | MNPT | 1.55 " | 3 / 8 " | - | - | ₩ 61,582 | |
D | LCD23004 | 0.620 " | 가시 돋친 | 1.43 " | - | 1 / 4 " | - | ₩ 59,325 | |
D | LCD23006 | 0.620 " | 가시 돋친 | 1.43 " | - | 3 / 8 " | - | ₩ 64,644 |
LC 시리즈 커플 링 인서트
Colder LC 시리즈 커플링은 고온 또는 고압 응용 분야를 위해 크롬 도금 황동으로 제작되었습니다. 이 커플링은 한 손으로 조작할 수 있어 쉽게 연결 및 분리할 수 있습니다. 여러 구성 및 종단의 유연성을 제공합니다. PLC 아세탈 및 PLC12 폴리프로필렌 커플링 모두에 이상적입니다. 이 장치에는 탁월한 인열 및 내마모성을 위한 Buna-N O-링이 있습니다. PTF, barbed 및 MNPT 연결 유형으로 제공되는 다양한 Colder LC 시리즈 커플링 인서트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 젖은 위치 형광등
- 드럼 디 헤더
- 분할 볼트 커넥터
- 에어 나이프
- 도크 레벨러
- 무선 도구
- 핸드 트럭
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 모어 및 트리머
- 스페이서 및 스탠드 오프
- SPEEDAIRE 전기 공기 압축기, 단일 단계, 압력 윤활
- APPROVED VENDOR 플랜지, FNPT, 스테인리스 강
- SOLBERG 필터 / 소음기
- SPECO TECHNOLOGIES Pa Horn 비바람에 견디는
- ANVIL 팔꿈치
- PASS AND SEYMOUR Keystone ST 어댑터 모듈
- APOLLO VALVES 볼 밸브 핸들
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 감속기 커플 링, 소켓 x 소켓
- KIMBLE CHASE 여과 지원 어셈블리
- PROTO Pullers