SOLBERG 필터 / 소음기
스타일 | 모델 | 최대. 흐름 | 지름 | 필터 효율 | 콘센트 | 필터 미디어 | 필터 등급 | 높이 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PS-02-013 | 3 CFM | 1 3 / 4 " | 99 % | 1/8 (M) NPT | 서 | 2 마이크론 | 1.75 " | 플라스틱 | ₩ 11,865 | |
A | PS-02-025 | 3 CFM | 1 3 / 4 " | 99 % | 1/4 (M) NPT | 서 | 2 마이크론 | 1.75 " | 플라스틱 | ₩ 10,937 | |
B | FS-04-025 | CFM 4 | 2 1 / 2 " | 99 % | 1/4 (M) NPT | 서 | 2 마이크론 | 2.75 " | 탄소강 | ₩ 25,445 | |
C | PS-04-025 | CFM 4 | 2 5 / 8 " | 99 % | 1/4 (M) NPT | 서 | 2 마이크론 | 2.25 " | 플라스틱 | ₩ 16,065 | |
C | PS-04-038 | CFM 6 | 2 5 / 8 " | 99 % | 3/8 (M) NPT | 서 | 2 마이크론 | 2.25 " | 플라스틱 | ₩ 16,485 | |
D | FS-04-038 | CFM 6 | 2 1 / 2 " | 99 % | 3/8 (M) NPT | 서 | 2 마이크론 | 2.75 " | 탄소강 | ₩ 23,625 | |
D | FS-04-050 | 8 CFM | 2 1 / 2 " | 99 % | - | 서 | 2 마이크론 | 3" | 탄소강 | ₩ 27,230 | |
E | FS-06-038 | 8 CFM | 3 1 / 4 " | 99 % | - | 서 | 2 마이크론 | 3 9 / 16 " | 탄소강 | ₩ 30,257 | |
C | PS-04-050 | 8 CFM | 2 5 / 8 " | 99 % | 1/2 (M) NPT | 서 | 2 마이크론 | 2.25 " | 플라스틱 | ₩ 16,520 | |
E | FS-06-050 | CFM 10 | 3 1 / 4 " | 99 % | 1/2 (M) NPT | 서 | 2 마이크론 | 3 13 / 16 " | 탄소강 | ₩ 31,675 | |
F | PS-06-050 | CFM 10 | 3 1 / 4 " | 99 % | - | 서 | 2 마이크론 | 3.125 " | 유리 강화 나일론 | ₩ 25,165 | |
G | FS-10-050 | CFM 12 | 4 1 / 8 " | 99 % | 1/2 (M) NPT | 서 | 2 마이크론 | 4.125 " | 탄소강 | ₩ 46,165 | |
H | FS-15-075 | CFM 25 | 4 3 / 8 " | 99 % | 3/4 (M) NPT | 폴리 에스테르 | 5 마이크론 | 4" | 탄소강 | ₩ 42,087 | |
G | FS-10-075 | CFM 25 | 4 1 / 8 " | 99 % | - | 서 | 2 마이크론 | 4.5 " | 탄소강 | ₩ 47,302 | |
I | FS-10-100 | CFM 35 | 4 1 / 8 " | 99 % | - | 서 | 2 마이크론 | 4.5 " | 탄소강 | ₩ 50,872 | |
J | FS-15-100 | CFM 35 | 6" | 99 % | 1 (M) NPT | 폴리 에스테르 | 5 마이크론 | 4" | 탄소강 | ₩ 44,117 | |
K | FS-19P-100 | CFM 55 | 6" | 99 % 이상 | 1 (M) NPT | 폴리 에스테르 | 5 마이크론 | 6.625 " | 탄소강 | ₩ 107,992 | |
L | FS-19P-125 | CFM 70 | 6 1 / 8 " | 99 % | 1-1 / 4 (M) NPT | 폴리 에스테르 | 5 마이크론 | 6.625 " | 탄소강 | ₩ 83,895 | |
L | FS-19P-150 | CFM 85 | 6" | 99 % | 1-1 / 2 (M) NPT | 폴리 에스테르 | 5 마이크론 | 6.625 " | 탄소강 | ₩ 78,207 |
필터 / 소음기
Solberg FS / PS 시리즈 흡입 필터 / 소음기는 송풍기 및 압축기 흡입구에서 소음 수준을 줄이고 오염 물질을 필터링하도록 설계되었습니다. 이 장치는 압력 강하를 줄이면서 소음 감쇠 및 기류를 최대화하는 고유 한 하키 퍽 유형 필터 요소와 함께 표 형식의 소음 설계를 특징으로합니다. PS 시리즈 모델은 빠른 유지 보수 서비스를위한 스냅 온 디자인을 특징으로하며 탄소강, 유리 강화 나일론 및 플라스틱 하우징 옵션으로 제공되며 소음 감소 등급 (NRR)은 5 ~ 15dB 범위 내입니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 차압 게이지 액세서리
- 체와 스트레이너
- 너트 러너
- 드릴 프레스 가드
- 체인 커플 링
- 통신 도구
- HVAC 제어 장치
- 카펫 도구 키트
- 배수 설비 세척
- 유압 공구
- NYLATRON NSM 로드 스톡, 캐스트 나일론 6
- FALCON LOCK 데드 볼트
- OSG 오른손 초경 Bur, 평면형
- UNGER 수지 교체
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 스로틀 밸브
- SPEARS VALVES PVC 일정 40 DWV 제작 피팅 IPS 하수도 어댑터, 소켓 x 마개
- JUSTRITE 섬프 라이너
- SMC VALVES 가이드 실린더
- VESTIL DRUM 시리즈 드럼 벤트
- BALDOR / DODGE SCB, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링