그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 압축기 필터 / 소음기 |
(M) NPT 아울렛 (In.) | 1/4 |
디자인 | 소음기 튜브 |
지름 | 1 3 / 4 " |
필터 효율 | 99 % |
필터 미디어 | 서 |
필터 등급 | 2 마이크론 |
높이 | 1.75 " |
주택 자재 | 플라스틱 |
최대. 흐름 | 3 CFM |
젖꼭지 길이 (인치) | 1/2 |
콘센트 | 1/4 (M) NPT |
온도. 범위 | -15 ~ 220 F |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 4.32 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 흐름 | 지름 | 필터 효율 | 콘센트 | 필터 미디어 | 필터 등급 | 높이 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS-02-013 | 3 CFM | 1 3 / 4 " | 99 % | 1/8 (M) NPT | 서 | 2 마이크론 | 1.75 " | 플라스틱 | ₩ 11,865 | ||
PS-04-025 | CFM 4 | 2 5 / 8 " | 99 % | 1/4 (M) NPT | 서 | 2 마이크론 | 2.25 " | 플라스틱 | ₩ 16,065 | ||
PS-04-038 | CFM 6 | 2 5 / 8 " | 99 % | 3/8 (M) NPT | 서 | 2 마이크론 | 2.25 " | 플라스틱 | ₩ 16,485 | ||
PS-04-050 | 8 CFM | 2 5 / 8 " | 99 % | 1/2 (M) NPT | 서 | 2 마이크론 | 2.25 " | 플라스틱 | ₩ 16,520 | ||
FS-10-050 | CFM 12 | 4 1 / 8 " | 99 % | 1/2 (M) NPT | 서 | 2 마이크론 | 4.125 " | 탄소강 | ₩ 46,165 | ||
FS-15-075 | CFM 25 | 4 3 / 8 " | 99 % | 3/4 (M) NPT | 폴리 에스테르 | 5 마이크론 | 4" | 탄소강 | ₩ 42,087 | ||
FS-15-100 | CFM 35 | 6" | 99 % | 1 (M) NPT | 폴리 에스테르 | 5 마이크론 | 4" | 탄소강 | ₩ 44,117 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.