수동 및 전기 드럼 디 헤더
디 헤더
Wesco 드럼 디헤더는 일반적으로 화학, 식품, 제약 및 포장 산업에서 모든 크기의 스틸 드럼에서 헤드를 제거하는 데 사용됩니다. 이 스틸 드럼 디헤더는 토치를 사용하여 드럼을 절단할 위험 없이 드럼 재활용을 제공합니다. 그들은 사용자 편의를 위해 강화 강철로 만든 교체 가능한 날카로운 칼날과 견고한 플라스틱 손잡이를 갖추고 있습니다.
Wesco 드럼 디헤더는 일반적으로 화학, 식품, 제약 및 포장 산업에서 모든 크기의 스틸 드럼에서 헤드를 제거하는 데 사용됩니다. 이 스틸 드럼 디헤더는 토치를 사용하여 드럼을 절단할 위험 없이 드럼 재활용을 제공합니다. 그들은 사용자 편의를 위해 강화 강철로 만든 교체 가능한 날카로운 칼날과 견고한 플라스틱 손잡이를 갖추고 있습니다.
DD 시리즈 수동 드럼 디헤더
교체 블레이드
DD 시리즈 드럼 디헤더
헤더 교체 블레이드
드럼 디 헤더 전기 스틸 / 알루미늄
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
WK10025 | AF7MMT | ₩ 6,869,187 |
아연 도금 헤비 듀티 디 헤더
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
440013 | AG7HKD | ₩ 182,356 |
드럼 디 헤더 알루미늄 브론즈
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
272301 | AB3BGH | - | RFQ |
드럼 디 헤더
Raptor Supplies Wesco, Vestil 및 Basco와 같은 브랜드의 다양한 고품질 드럼 디헤더를 제공합니다. 이 디헤더는 식품, 화학, 제약 및 포장 산업에서 모든 게이지 및 크기의 스틸 드럼의 단단한 뚜껑 덮개/씰을 제거하는 데 사용됩니다. 교체 가능한 날카로운 칼날과 견고하면서도 편안한 플라스틱 손잡이가 특징인 드럼 디헤더 도구는 가연성/연약한 물체가 들어 있는 드럼을 다룰 때 발화 위험을 줄이고 드럼 재활용을 허용하므로 토치보다 선호됩니다. 다양한 작업 조건을 위해 이 드럼 디헤더는 다양한 블레이드 재질, 핸들, 높이 및 길이로 제공됩니다.
자주하는 질문
드럼 디헤더는 드럼에 어떻게 고정되어 있습니까?
대부분의 드럼 디헤더 도구에는 드럼 테두리를 단단히 고정하기 위한 바이스 모양의 그립이 있으며 사용자가 항상 장치를 잡고 있지 않아도 안전한 작동을 제공합니다.
드럼 디헤더 도구를 사용하여 절단한 드럼 헤드는 취급하기에 안전한가요?
Vestil의 선택된 드럼 디헤더에는 절단면을 평평하게 하고 드럼이나 드럼 헤드에 날카롭거나 들쭉날쭉한 모서리를 남기지 않는 절단 날이 있습니다.
이 드럼 디헤더와 호환되는 액세서리는 무엇입니까?
이러한 드럼 디헤더 도구와 호환되는 액세서리는 교체 블레이드, 커터 휠, 기어/부싱 키트 및 드럼 렌치입니다.
더 알아보기
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 마무리공구
- 고정 도구 액세서리
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 커뮤니케이션
- 강철 달아서
- 밀폐 공간 팬 및 송풍기 액세서리
- 장붓 구멍 잠금 장치
- DC 팬
- 흡수성 유지 보수 담요
- GREENLEE 터미널 압착 도구
- OSG 900 오른손 카바이드 Bur, 뾰족한 나무 모양
- KERN AND SOHN 구덩이 프레임
- HOFFMAN Zonex ATEX 시리즈 후면 패널
- VERMONT GAGE 가역 게이지 싱글 엔드 핸들, 미터법
- ENERPAC ZG5 시리즈 유압 펌프
- BALDOR / DODGE 아이들러 스프로킷
- GRAINGER 폴리우레탄 트레드 표준 휠
- KIMBLE CHASE 병 및 항아리
- PARKER 접시