항목 | 드럼 디 헤더 |
색상 | 브론즈 |
깊이 | 21 " |
손잡이 길이 | 15 " |
높이 | 4" |
길이 | 21 " |
자재 | 브론즈 |
측정 단위 | 마다 |
드럼 용량을 엽니다 | 30, 55 갤런 |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dd-9-ns.pdf |
교체 가능한 블레이드 | 가능 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8203300000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.