STAFFORD MFG 시그니처 시리즈, 투피스 스플릿 스테인리스 스틸 밸런스드 샤프트 칼라
스타일 | 모델 | 튜브 내경 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2S100B | 1" | 2" | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 2S108B | 1-1 / 2 " | 2.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ₩ 59,334 | RFQ
|
A | 2S104B | 1-1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ₩ 57,298 | RFQ
|
A | 2S102B | 1-1 / 8 " | 2.125 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 2S112B | 1-3 / 4 " | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | RFQ
|
A | 2S106B | 1-3 / 8 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 2S103B | 1-3 / 16 " | 2.125 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 2S107B | 1-7 / 16 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 2S111B | 1-11 / 16 " | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | RFQ
|
A | 2S115B | 1-15 / 16 " | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | RFQ
|
A | 2S008B | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32×1/2 | 0.375 " | - | RFQ
|
A | 2S200B | 2" | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | RFQ
|
A | 2S208B | 2-1 / 2 " | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 0.750 " | - | RFQ
|
A | 2S207B | 2-7 / 16 " | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 0.750 " | - | RFQ
|
A | 2S215B | 2-15 / 16 " | 4.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.750 " | - | RFQ
|
A | 2S300B | 3" | 4.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.750 " | - | RFQ
|
A | 2S012B | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 2S010B | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-32×1/2 | 0.438 " | - | RFQ
|
A | 2S014B | 7 / 8 " | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
시그니처 시리즈, XNUMX피스 스플릿 스테인리스 스틸 밸런스드 샤프트 칼라
Stafford MFG Signature 시리즈 밸런스 샤프트 칼라는 정밀 기계 및 장비에 사용되어 안전한 샤프트 위치 지정, 균형 조정 및 진동 감소를 제공합니다. 이 칼라는 정밀한 제어와 안정성이 필요한 고성능 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 노출된 표면의 구조적 강성과 내식성을 향상시키기 위해 강철/스테인레스강 구조로 되어 있습니다. 이 장치에는 안정적인 샤프트 위치 지정이 필요한 응용 분야에 대한 안전한 클램핑 및 정밀 조정을 위해 18-8 스테인리스 스틸 나사가 장착되어 있습니다. 이 XNUMX피스 분할 샤프트 칼라는 안정적인 샤프트 위치 지정 및 균형 조정을 제공합니다.