STAFFORD MFG 2S008B 밸런스드 샤프트 칼라, 2피스 분할, 클램프 유형, 1/2인치 보어, SS
항목: CJ6ENB
모델: 2S008B
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
튜브 내경 | 1 / 2 " |
학년 | 303 |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 1.250 " |
나사 재질 | 18-8 스테인리스 |
나사 크기 | 8-32×1/2 |
타입 | 고강도 |
폭 | 0.375 " |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2S010B | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-32×1/2 | 0.438 " | - | RFQ
|
2S012B | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
2S014B | 7 / 8 " | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
2S100B | 1" | 2" | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
2S102B | 1-1 / 8 " | 2.125 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
2S103B | 1-3 / 16 " | 2.125 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
2S104B | 1-1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ₩ 57,298 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.