HAMILTON FM 시리즈 리지드 플레이트 캐스터
필터
캐스터 브레이크 포함 : 아니 , 캐스터 제품군: 엄밀한 캐스터 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 유형: 까다로운 , 핵심 소재: 주철 , 확장 리드: 아니 , 프레임 마감: 레드 에나멜 , 프레임 재질: 강철 , 내부 볼트 구멍 간격: 2-7/16 x 4-15/16" , 잠금 유형: 포함 된 잠금 없음 , 장착 볼트 직경: 1 / 2 " , 외부 볼트 구멍 간격: 3-3/8 x 5-1/4" , 플레이트 크기: 4-1/2 x 6-1/2" , 플레이트 두께: 0.25 " , 플레이트 유형: A , 회전 반경: 0" , 휠 베어링: 정밀 볼 , 바퀴 폭: 2.5 "
스타일 | 모델 | 교체 휠 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 온도. 범위 | 휠 색상 | 휠 지름 | 휠 재질 | 핵심 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R-FM-6DB | Mfr. 번호 W-625-DB-3 / 4 | 1000 ~ 2999 파운드 | 폴리 우레탄 | -40도 ~ 200도 F | 초록색 | 6" | 폴리 우레탄 | 회색 | ₩ 343,192 | |
B | R-FM-6RB | Mfr. 번호 W-625-RB-3 / 4 | 300 ~ 999 파운드 | 고무 | -70도 ~ 160도 F | 검정 | 6" | 고무 | 빨간색 | ₩ 273,542 | |
C | R-FM-8DB | Mfr. 번호 W-825-DB-3 / 4 | 1000 ~ 2999 파운드 | 폴리 우레탄 | -40도 ~ 200도 F | 초록색 | 8" | 폴리 우레탄 | 회색 | ₩ 379,417 | |
D | R-FM-8RB | Mfr. 번호 W-825-RB-3 / 4 | 300 ~ 999 파운드 | 고무 | -70도 ~ 160도 F | 검정 | 8" | 고무 | 빨간색 | ₩ 290,500 | |
E | R-FM-10DB | Mfr. 번호 W-1025-DB-3 / 4 | 1000 ~ 2999 파운드 | 폴리 우레탄 | -40도 ~ 200도 F | 초록색 | 10 " | 폴리 우레탄 | 회색 | ₩ 443,240 | |
F | R-FM-10RB | Mfr. 번호 W-1025-RB-3 / 4 | 300 ~ 999 파운드 | 고무 | -70도 ~ 160도 F | 검정 | 10 " | 고무 | 빨간색 | ₩ 308,070 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 접지 저항 테스터
- 가시 튜브 피팅
- 물 게이지
- 바디 클립
- 응축수 드레인 팬
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 마무리공구
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 글루/에폭시
- 연마재 장착 지점
- DEWALT 강철 Jobber 드릴 비트, 스플릿 포인트
- MILLER BY HONEYWELL 구조 시스템
- HUBBELL PREMISE WIRING 어댑터/스플리터, RoHS, UL 및 CSA 인증
- COOPER B-LINE 유형 4X 리프트 오프 커버 JIC 인클로저
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 11/16-16 Un
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/2-12 Unf
- EATON XT IEC 시리즈 전자 모터 스타터, 208V
- CONDOR 소가죽 프리미엄 장갑, 화이트
- BOSTON GEAR 14 직경 피치 스파이럴 베벨 기어
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 C 시리즈 그립 벨트 시브