Stafford Mfg
1975년부터 미국 매사추세츠주 미들섹스 카운티 윌밍턴에 본사를 둔 Stafford Manufacturing Corp.는 자동화, 동력 전달 및 모션 제어 응용 분야를 위한 견고한 샤프트 커플링, 샤프트 칼라 및 특수 기계 부품의 유통업체였습니다. 상세 보기
필터
파워트렌스미션
배관
수작업공구
금형/기계공작
선박/차량정비용품
가구 접대 및 음식 서비스
하드웨어
Stafford Mfg 소개
이 회사의 카탈로그에는 원형 보어 샤프트 칼라, 스레드 보어 샤프트 칼라, 강성 샤프트 커플링 및 어댑터, Accu-Clamps 및 마운팅 시스템이 포함됩니다. Stafford Mfg 시그니처 시리즈분할 샤프트 칼라 샤프트가 손상되지 않도록 보호하기 위한 부드러운 보어가 특징입니다. 그들은 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위한 316 스테인리스 스틸 구조를 가지고 있습니다. 브랜드의 분할 샤프트 커플 링 두 개의 샤프트가 하나로 작동하도록 합니다. 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위한 강철/스테인리스강 구조가 특징입니다. 이 커플링에는 샤프트가 손상되지 않도록 보호하기 위한 매끄러운 보어가 있습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Stafford Manufacturing 파트 번호은 동등한 Dayton, Climax Metal Products 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Stafford Manufacturing 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이 Stafford Manufacturing 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Stafford 제조 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
Stafford 제조 Accu-클램프
Stafford Manufacturing Accu-Clamps는 산업용 및 상업용으로 설계된 조정 가능한 샤프트 칼라 제품군입니다. 이 Accuclamp는 고유한 이중 분할 설계를 특징으로 합니다....더 읽기
Stafford 제조 Accu-플랜지
Stafford Manufacturing Accu-Flange는 부품을 샤프트, 튜브 및 파이프에 장착하기 위한 안정적이고 사용하기 쉬운 솔루션을 제공하는 장착 플랜지 라인입니다. Accu-Flange는 독특한 ...더 읽기
스태포드 스태프-록
Stafford Manufacturing Staff-Lok은 샤프트, 튜브 및 파이프를 안전하고 안정적으로 고정하는 샤프트 칼라 제품군입니다. Staff-Lok은 독특한 캠 레버 디자인을 특징으로 합니다....더 읽기
자주하는 질문
Stafford 샤프트 칼라는 어떻게 설치됩니까?
Stafford 샤프트 칼라는 일반적으로 샤프트 위로 밀어 넣은 다음 고정 나사를 조여 고정 그립을 제공하여 설치합니다. 힌지 칼라와 투피스 칼라는 칼라를 연 다음 샤프트 주위에 배치하여 설치합니다.
Stafford 샤프트 칼라는 무엇입니까?
Stafford 샤프트 칼라는 샤프트 주변에 맞고 안전한 그립을 제공하도록 설계된 기계 부품입니다. 일반적으로 샤프트에서 구성 요소를 찾거나 샤프트와 구성 요소 사이에 토크를 전달하는 데 사용됩니다.
Stafford Manufacturing Accu-Flange는 어떻게 설치됩니까?
Accu-Flange는 일반적으로 축에 밀어 넣은 다음 고정 나사를 조여 고정 그립을 제공함으로써 설치됩니다. 키가 있는 플랜지와 키가 없는 플랜지는 샤프트에 배치한 다음 키 또는 키가 없는 잠금 장치로 고정하여 설치합니다.
Stafford 샤프트 칼라와 Accu-Flange를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 마모, 손상 또는 오정렬의 징후가 있는지 구성품을 정기적으로 검사하십시오.
- 고정 나사 또는 잠금 장치를 올바르게 설치하고 조이십시오.
- 부식성 또는 마모성 환경에 노출되지 않도록 하십시오.
- 순한 세제와 부드러운 천으로 필요에 따라 부품을 청소하십시오.
- 구성 요소를 깨끗하고 건조한 환경에 보관하십시오.