STAFFORD MFG 시그니처 시리즈, 원피스 스플릿 정밀 슬리브 커플링
필터
마침 : 검은 산화물 , 등급: 1215 , 재료: 강철 , 나사 재질: 합금강
스타일 | 모델 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 총 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5L100100KPSC | 1" | 1 / 4 " | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | 고강도 | ₩ 196,560 | RFQ
|
B | 5L100100FKPSC | 1" | 1 / 4 " | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | 고강도 | ₩ 254,901 | RFQ
|
A | 5L108108KPSC | 1-1 / 2 " | 3 / 8 " | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.750 " | 고강도 | ₩ 287,101 | RFQ
|
B | 5L108108FKPSC | 1-1 / 2 " | 3 / 8 " | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.750 " | 고강도 | ₩ 326,887 | RFQ
|
A | 5L104104KPSC | 1-1 / 4 " | 1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.375 " | 고강도 | - | RFQ
|
B | 5L104104FKPSC | 1-1 / 4 " | 1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.375 " | 고강도 | - | RFQ
|
A | 5L008008KPSC | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.250 " | 8-32×1/2 | 1.875 " | 고강도 | ₩ 160,567 | RFQ
|
B | 5L008008FKPSC | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.250 " | 8-32×1/2 | 1.875 " | 고강도 | ₩ 213,334 | RFQ
|
B | 5L012012FKPSC | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | 고강도 | ₩ 214,149 | RFQ
|
A | 5L012012KPSC | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | 고강도 | ₩ 183,501 | RFQ
|
A | 5L010010KPSC | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 1.500 " | 10-32×5/8 | 2.250 " | 고강도 | ₩ 194,523 | RFQ
|
B | 5L010010FKPSC | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 1.500 " | 10-32×5/8 | 2.250 " | 고강도 | ₩ 249,021 | RFQ
|
C | 5LM012012KPSC | 12 mm | 4mm | 28mm | M4 x 0.7 x 12mm | 45 mm | 정밀 슬리브 | ₩ 143,207 | RFQ
|
C | 5LM014014KPSC | 14 mm | 5mm | 30mm | M4 x 0.7 x 12mm | 50 mm | 정밀 슬리브 | ₩ 154,890 | RFQ
|
C | 5LM015015KPSC | 15 mm | 5mm | 34mm | M5 x 0.8 x 16mm | 50 mm | 정밀 슬리브 | ₩ 159,498 | RFQ
|
C | 5LM016016KPSC | 16 mm | 5mm | 34mm | M5 x 0.8 x 16mm | 50 mm | 정밀 슬리브 | ₩ 148,196 | RFQ
|
C | 5LM018018KPSC | 18 mm | 6 mm | 36mm | M5 x 0.8 x 16mm | 60 mm | 정밀 슬리브 | ₩ 152,345 | RFQ
|
C | 5LM020020KPSC | 20 mm | 6 mm | 40mm | M6 x 1.0 x 18mm | 65 mm | 정밀 슬리브 | ₩ 215,981 | RFQ
|
C | 5LM025025KPSC | 25 mm | 8 mm | 45mm | M6 x 1.0 x 18mm | 65 mm | 정밀 슬리브 | ₩ 180,752 | RFQ
|
C | 5LM030030KPSC | 30 mm | 8 mm | 54mm | M6 x 1.0 x 16mm | 75 mm | 정밀 슬리브 | - | RFQ
|
C | 5LM035035KPSC | 35 mm | 10mm | 57mm | M6 x 1.0 x 18mm | 80 mm | 정밀 슬리브 | - | RFQ
|
C | 5LM040040KPSC | 40 mm | 12mm | 60mm | M6 x 1.0 x 18mm | 90 mm | 정밀 슬리브 | ₩ 384,312 | RFQ
|
C | 5LM045045KPSC | 45 mm | 14mm | 73mm | M8 x 1.25 x 25mm | 105 mm | 정밀 슬리브 | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도청 장치
- 와이어 터미널 키트
- 위험한 위치 히터
- 벅 부스트 변압기
- 새 화면
- AC 모터
- 와이어코넥터
- 인터콤 및 스피커
- 테스트 펌프
- 황동
- FOSTORIA 와이어가있는 석영 관
- APPROVED VENDOR 튜브형 마운팅 포스트 10 인치
- INSTOCK 에폭시 작업대, 블랙
- SOUTHWIRE COMPANY 다중 컨덕터 비 차폐 케이블
- LEESON 도관 상자가 있는 방폭 모터, 단일 위상, 베이스가 있는 C면
- SPEARS VALVES 롤러 교체 커버
- BRANSON 커
- DAYTON 배수 호스
- DAYTON 콘
- HUB CITY HERA45 시리즈 ES형 주철 헬리컬 하이포이드 리듀서