STAFFORD MFG 5LM030030KPSC 정밀 슬리브 커플링, 1개 분할, 8mm 키홈 포함, 30mm ID, 스틸
항목: CJ6GZL
모델: 5LM030030KPSC
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 슬리브 커플 링 |
튜브 내경 | 30 mm |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 1215 |
키홈 크기 | 8 mm |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 54mm |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | M6 x 1.0 x 16mm |
총 길이 | 75 mm |
타입 | 정밀 슬리브 |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 총 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L008008KPSC | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.250 " | 8-32×1/2 | 1.875 " | 고강도 | ₩ 160,567 | RFQ
|
5L010010KPSC | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 1.500 " | 10-32×5/8 | 2.250 " | 고강도 | ₩ 194,523 | RFQ
|
5L012012KPSC | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | 고강도 | ₩ 183,501 | RFQ
|
5L100100KPSC | 1" | 1 / 4 " | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | 고강도 | ₩ 196,560 | RFQ
|
5L104104KPSC | 1-1 / 4 " | 1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.375 " | 고강도 | - | RFQ
|
5L108108KPSC | 1-1 / 2 " | 3 / 8 " | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.750 " | 고강도 | ₩ 287,101 | RFQ
|
5L008008FKPSC | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.250 " | 8-32×1/2 | 1.875 " | 고강도 | ₩ 213,334 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.