STAFFORD MFG 시그니쳐 시리즈 힌지 타입 나사산 샤프트 칼라
스타일 | 모델 | 튜브 내경 | 학년 | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4S108FH | 1 1/2 "-6 | 303 | 스테인리스 강 | 2.500 " | 18-8 스테인리스 | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
B | 4L108FH | 1 1/2 "-6 | 1215 | 강철 | 2.500 " | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 3S108FH | 1 1/2 "-12 | 303 | 스테인리스 강 | 2.500 " | 18-8 스테인리스 | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
B | 3L108FH | 1 1/2 "-12 | 1215 | 강철 | 2.500 " | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
B | 4L104FH | 1 1/4 "-7 | 1215 | 강철 | 2.250 " | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 4S104FH | 1 1/4 "-7 | 303 | 스테인리스 강 | 2.250 " | 18-8 스테인리스 | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
B | 3L104FH | 1 1/4 "-12 | 1215 | 강철 | 2.250 " | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 3S104FH | 1 1/4 "-12 | 303 | 스테인리스 강 | 2.250 " | 18-8 스테인리스 | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 4S102FH | 1 1/8 "-7 | 303 | 스테인리스 강 | 2.125 " | 18-8 스테인리스 | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
B | 4L102FH | 1 1/8 "-7 | 1215 | 강철 | 2.125 " | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 3S102FH | 1 1/8 "-12 | 303 | 스테인리스 강 | 2.125 " | 18-8 스테인리스 | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
B | 3L102FH | 1 1/8 "-12 | 1215 | 강철 | 2.125 " | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 3S112FH | 1 3/4 "-16 | 303 | 스테인리스 강 | 3" | 18-8 스테인리스 | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | RFQ
|
B | 3L112FH | 1 3/4 "-16 | 1215 | 강철 | 3" | 합금강 | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | RFQ
|
B | 3L106FH | 1 3/8 "-12 | 1215 | 강철 | 2.375 " | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 3S106FH | 1 3/8 "-12 | 303 | 스테인리스 강 | 2.375 " | 18-8 스테인리스 | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 4S100FH | 1-8 | 303 | 스테인리스 강 | 2" | 18-8 스테인리스 | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
B | 4L100FH | 1-8 | 1215 | 강철 | 2" | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
B | 3L100FH | 1-14 | 1215 | 강철 | 2" | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 3S100FH | 1-14 | 303 | 스테인리스 강 | 2" | 18-8 스테인리스 | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
B | 4L008FH | 1 / 2 "-13 | 1215 | 강철 | 1.250 " | 합금강 | 8-32×1/2 | 0.375 " | - | RFQ
|
A | 4S008FH | 1 / 2 "-13 | 303 | 스테인리스 강 | 1.250 " | 18-8 스테인리스 | 8-32×1/2 | 0.375 " | - | RFQ
|
B | 3L008FH | 1 / 2 "-20 | 1215 | 강철 | 1.250 " | 합금강 | 8-32×1/2 | 0.375 " | - | RFQ
|
A | 3S008FH | 1 / 2 "-20 | 303 | 스테인리스 강 | 1.250 " | 18-8 스테인리스 | 8-32×1/2 | 0.375 " | - | RFQ
|
A | 3S204FH | 2 1/4 "-12 | 303 | 스테인리스 강 | 3.500 " | 18-8 스테인리스 | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | RFQ
|
B | 3L204FH | 2"-1/4"-12 | 1215 | 강철 | 3.500 " | 합금강 | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | RFQ
|
A | 3S200FH | 2-12 | 303 | 스테인리스 강 | 3.250 " | 18-8 스테인리스 | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | RFQ
|
B | 3L200FH | 2-12 | 1215 | 강철 | 3.250 " | 합금강 | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | RFQ
|
B | 4L012FH | 3 / 4 "-10 | 1215 | 강철 | 1.750 " | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 4S012FH | 3 / 4 "-10 | 303 | 스테인리스 강 | 1.750 " | 18-8 스테인리스 | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
B | 3L012FH | 3 / 4 "-16 | 1215 | 강철 | 1.750 " | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | ₩ 141,069 | RFQ
|
A | 3S012FH | 3 / 4 "-16 | 303 | 스테인리스 강 | 1.750 " | 18-8 스테인리스 | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
B | 4L010FH | 5 / 8 "-11 | 1215 | 강철 | 1.500 " | 합금강 | 10-32×5/8 | 0.406 " | - | RFQ
|
A | 4S010FH | 5 / 8 "-11 | 303 | 스테인리스 강 | 1.500 " | 18-8 스테인리스 | 10-32×1/2 | 0.406 " | - | RFQ
|
B | 3L010FH | 5 / 8 "-18 | 1215 | 강철 | 1.500 " | 합금강 | 10-32×5/8 | 0.406 " | ₩ 97,541 | RFQ
|
A | 3S010FH | 5 / 8 "-18 | 303 | 스테인리스 강 | 1.500 " | 18-8 스테인리스 | 10-32×1/2 | 0.406 " | - | RFQ
|
B | 4L014FH | 7 / 8 "-9 | 1215 | 강철 | 1.875 " | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 4S014FH | 7 / 8 "-9 | 303 | 스테인리스 강 | 1.875 " | 18-8 스테인리스 | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
B | 3L014FH | 7 / 8 "-14 | 1215 | 강철 | 1.875 " | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 3S014FH | 7 / 8 "-14 | 303 | 스테인리스 강 | 1.875 " | 18-8 스테인리스 | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
시그니쳐 시리즈, 힌지 타입 스레드 샤프트 칼라
Stafford MFG 시그니처 시리즈 나사산 샤프트 칼라는 왼쪽 ACME 나사산이 있는 나사산 샤프트에 구성 요소를 단단히 고정하고 조정하도록 설계되었습니다. 그들은 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 흑색 산화물 마감 처리된 스테인리스 스틸/강철 구조를 가지고 있습니다. 이 칼라는 스트로크 제한, 정지 및 높이, 스프링 장력 조정에 이상적입니다. 그들은 녹 축적을 방지하기 위해 합금강 / 18-8 스테인리스 스틸 나사가 장착되어 있습니다. 스레드 샤프트 칼라는 0.375, 0.406, 0.500 및 0.625인치로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플라스틱 솔레노이드 밸브
- 발판
- 밀폐 공간 환기 덕트 액세서리
- 필터 헤드
- 매장 가스 튜빙
- 선반 및 보관 랙
- 유출방지용품
- 지게차 및 지게차 부착물
- 드럼
- 공압 모터
- PARKER 육각 커플 링, 스테인리스 스틸
- DAYTON 감속기, 간접 구동, 직각
- TENNANT 진공 부착 키트
- VELVAC 글 래드 핸드 인장
- WALTER TOOLS ODHW 초경 밀링 인서트
- ACROVYN 벽지, 실버, 아크로빈, 120인치
- COOPER B-LINE 루버 플레이트 키트
- SPEARS VALVES PVC 나선형 바브 및 일반 인서트 피팅 수 어댑터, Mipt x 인서트
- EATON CHF 시리즈 표준 회로 차단기
- AQUA-PURE 필터 하우징