STAFFORD MFG 3S200FH 스레드 샤프트 칼라, 힌지 유형, 2-12인치 스레드 보어, SS
항목: CJ6FWR
모델: 3S200FH
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
튜브 내경 | 2-12 |
학년 | 303 |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 3.250 " |
나사 재질 | 18-8 스테인리스 |
나사 크기 | 5 / 16-24 x 1 |
타입 | 고강도 |
폭 | 0.62 " |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 학년 | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3L008FH | 1 / 2 "-20 | 1215 | 강철 | 1.250 " | 합금강 | 8-32×1/2 | 0.375 " | - | RFQ
|
3L010FH | 5 / 8 "-18 | 1215 | 강철 | 1.500 " | 합금강 | 10-32×5/8 | 0.406 " | ₩ 97,541 | RFQ
|
3L012FH | 3 / 4 "-16 | 1215 | 강철 | 1.750 " | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | ₩ 141,069 | RFQ
|
3L014FH | 7 / 8 "-14 | 1215 | 강철 | 1.875 " | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
3L100FH | 1-14 | 1215 | 강철 | 2" | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
3L102FH | 1 1/8 "-12 | 1215 | 강철 | 2.125 " | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
3L104FH | 1 1/4 "-12 | 1215 | 강철 | 2.250 " | 합금강 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.