STAFFORD MFG 시그니처 시리즈, 일체형 분할 황동 강성 샤프트 커플링
스타일 | 모델 | 튜브 내경 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 토크 | 총 길이 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5BR100100 | 1" | 2" | 1/4-28 x 5/8 | 620.00 인치-파운드 | 3" | RFQ
|
A | 5BR108108 | 1-1 / 2 " | 2.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 930.00 인치-파운드 | 3.750 " | RFQ
|
A | 5BR104104 | 1-1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 775.00 인치-파운드 | 3.375 " | RFQ
|
A | 5BR008008 | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32×1/2 | 75.00 인치-파운드 | 1.875 " | RFQ
|
A | 5BR012012 | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 465.00 인치-파운드 | 2.625 " | RFQ
|
A | 5BR010010 | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-32×1/2 | 178.13 인치-파운드 | 2.250 " | RFQ
|
시그니처 시리즈, 일체형 분할 황동 리지드 샤프트 커플링
Stafford MFG 시그니처 시리즈 일체형 분할 커플링은 백래시가 없는 두 샤프트의 원활한 결합을 위해 설계되었습니다. 부드러운 보어 설계가 특징이며 효율적인 동력 전달을 위한 우수한 토크 용량을 제공합니다. 이 커플링은 고강도, 로우 프로파일 및 헤비 듀티 변형으로 제공됩니다. 클램프 나사가 외부 표면 밖으로 돌출되지 않은 유선형 디자인을 제공합니다. 단단히 고정되고 내부식성을 위해 18-8 스테인리스 스틸 나사가 장착되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파일럿 포인트 드릴 비트 세트
- 정원 괭이
- 화재 조사 도구
- 필터 / 조절기
- 스파 및 온수 욕조 히터
- 구조
- 특수히터
- 재활용 장비
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- 연못 통기
- HALLOWELL 휴대폰 사물함, 키 캠 잠금
- SQUARE D Qo-Epd 회로 차단기
- BRADY B-499 나일론 천 라벨
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 빈이 있는 양면 레일 장치
- WOODHEAD 130226 시리즈 슬립 링 브라켓
- SPEARS VALVES POOL-PRO PVC-26 블루 미디엄 바디 PVC 시멘트, 저 VOC
- DAZOR LED Stretchview 피벗 베이스 돋보기, 43인치
- ULLMAN DEVICES 후크 픽
- SMC VALVES 클레 비스 브라켓