항목 | 리지드 샤프트 커플 링 |
튜브 내경 | 1-1 / 2 " |
학년 | C360 |
자재 | 황동 |
외부 Dia. | 2.500 " |
나사 재질 | 18-8 스테인리스 |
나사 크기 | 1/4-28 x 5/8 |
토크 | 930.00 인치-파운드 |
총 길이 | 3.750 " |
타입 | 고강도 |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 토크 | 총 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5BR008008 | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32×1/2 | 75.00 인치-파운드 | 1.875 " | - | RFQ
|
5BR010010 | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-32×1/2 | 178.13 인치-파운드 | 2.250 " | - | RFQ
|
5BR012012 | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 465.00 인치-파운드 | 2.625 " | - | RFQ
|
5BR100100 | 1" | 2" | 1/4-28 x 5/8 | 620.00 인치-파운드 | 3" | - | RFQ
|
5BR104104 | 1-1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 775.00 인치-파운드 | 3.375 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.