에어 네 일러
에어 브래더스
에어 프레이밍 네 일러
에어 피니쉬 네 일러
에어 피니쉬 네 일러
에어 메탈 커넥터 네 일러 전체 라운드 35도
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MCN250 | AC9QJM | ₩ 781,935 |
에어 핀 네 일러 0도 접착제
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PIN138 | AE9PMX | ₩ 303,205 |
에어 프레이밍 네 일러 120 Psi 1/4 인치 남성
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
31CC52 | AG2ATG | ₩ 616,262 |
에어 핀 네 일러 110 Psi 녹색 1/4 인치 Npt
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
31CC53 | AG2ATH | ₩ 212,397 |
최대 0.160인치 직경의 에어 임팩트 네일러 키트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PN100K | AC3MXQ | ₩ 225,400 |
에어 핀 네 일러 키트 접착제 1/2 ~ 1-3 / 16 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HP118K | AC3MXR | ₩ 318,097 |
에어 브래드 네 일러 접착제
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
피니시프로 25XP | AB6JHY | ₩ 359,170 |
에어 브래드 네 일러 스트레이트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
BN200C | AC8AFK | ₩ 235,322 |
에어 브래드 네 일러 접착제
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
BT1855K | AC9DXE | ₩ 249,165 |
에어 사이딩 네 일러 전체 라운드 15도
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
N66C-1 | AC9QJN | ₩ 702,152 |
에어 루핑 네 일러 15도 와이어
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RN46-1 | AE2RBB | ₩ 555,747 |
에어 네 일러
압축 공기로 구동되는 에어 네 일러 또는 에어 건은 못을 표면에 박는 데 사용됩니다. Raptor Supplies Bostitch의 다양한 에어 네일러를 제공합니다. 포터 케이블, 센코 금속, 목재 또는 플라스틱의 못을 골조하는 Speedaire. 보 스티치 에어 네 일러는 2 인치 못을 오크 또는 기타 조밀 한 목재 유형에 쉽게 박을 수 있습니다. 이 네 일러는 손쉬운 네일 제거를위한 도구가 필요없는 잼 해제 메커니즘과 깊이 제어를위한 도구가 필요없는 깊이 조정 메커니즘이 특징입니다. 완전히 공기로 작동되어 작업 표면의 기름 얼룩 위험을 줄이고 재 장전시기를 알려주는 우회 경고와 함께 손톱 잠금이 낮습니다. Speedaire 공압 네일러는 좁은 공간에서 정확도가 향상되고 작업 표면에 손상이 거의 또는 전혀 없이 못을 쉽게 프레임할 수 있습니다. 로우 프로파일 디자인, 알루미늄 또는 마그네슘 하우징 및 높은 탄창 용량(최대 300못)이 특징입니다. 이 견고한 에어 네일러는 압축 공기로 구동되며 최대 125psi의 공기압을 발휘할 수 있습니다.
더 알아보기
- 가스히터 관련
- 퓨즈
- 안전보관
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 플로트 밸브 및 액세서리
- 잠수 할 수있는 하수 펌프
- 연소 공기 흡입 시스템
- Impact 소켓 비트 드라이버
- 플랫 빔 토크 렌치
- 바지의 멜빵
- SQUARE D 헤비 듀티, 가용성, 240VAC / DC 안전 스위치
- IVES 도어 푸시 플레이트
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 포장용 차단기
- DIXON 스위블 암로드
- WATTS 멀티 카트리지 프리미엄 하우징
- ANVIL 앵귤러 빔 클램프
- DART CONTROLS MD 시리즈 디지털 SCR 드라이브
- BISHAMON INDUSTRIES 팔레트 포지셔너
- TENNANT 카펫 브러쉬
- MILWAUKEE 무선 콘크리트 진동기