항목 | 에어 루핑 네 일러 |
공기 유입구 | 1/4 "남성 |
샷당 CFM | 0.079 |
배열 각도 | 15 학위 |
데이터 정렬 유형 | 철사 |
색상 | 노란색 |
배출 | 조절할 수 있는 |
패스너 범위 | 3/4" - 1-3/4" |
발사 모드 | 접촉처 |
계량기 | 11 |
높이 | 10.375 " |
주택 자재 | 마그네슘 |
길이 | 10.625 " |
매거진 용량 | 120 |
최대. 압력 | 70 ~ 100 psi |
필요한 압력 | 70 ~ 100psi |
생크 직경 | 0.120 " |
스타일 | 직진 |
팁 | 초경 인서트 |
도구 무게 | 4.90의 파운드 |
폭 | 4.38 " |
선박 중량 (kg) | 3.26 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 36.58 |
선박 폭 (cm) | 34.04 |
HS 코드 | 8467195090 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.