브러시리스 ECM 모터
브러시리스 DC 모터는 외부 정압으로 일정한 토크를 제공하는 실내 용광로, 공조기, 에어컨, 팬 코일 장치 및 산업용 송풍기에 이상적입니다....자세히 보기
ECM 다이렉트 드라이브 송풍기 모터
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 전체 길이 | 회전 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SSC2B12CSHEMV1 | ₩234,604 | |||||||
A | SSC2B16CSHEMA1 | ₩255,797 | |||||||
A | SSC2B18AHMAR1 | ₩309,645 | |||||||
A | SSC2B19CSEMA2 | ₩437,587 | |||||||
A | SSC2B19AHEMAR2 | ₩294,647 |
직접 구동 팬 / 송풍기 브러시리스 ECM 모터
단위 베어링 모터
스타일 | 모델 | 항목 | 몸 Dia. | 코드 길이 | 길이 덜 샤프트 | 모터 디자인 | 모터 인클로저 설계 | 모터 장착 위치 | 모터 샤프트 설계 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UTB1CC1551EM56 | ₩261,572 | |||||||||
A | UTB1CB1551EM56 | ₩208,477 | |||||||||
B | UTBCF1701E56C | ₩208,477 | |||||||||
B | UTBCF1551E56C | ₩208,477 | |||||||||
C | ESP-OL50EM26H | ₩222,232 | |||||||||
C | ESP-OL50EM16H | ₩217,332 | |||||||||
B | UTBCF1701E56C | ₩219,450 | |||||||||
B | UTBCF1601E56C | ₩208,477 |
브러시리스 ECM 모터
스타일 | 모델 | HP | 주변 온도. 범위 | 베어링스 | Hz | 길이 덜 샤프트 | 맥스. 주변 온도. | 모터 샤프트 설계 | 명판 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5SME59BVA2080 | ₩495,320 | |||||||||
A | 5SME59BVA1079 | ₩501,200 | |||||||||
B | 5SME59BVA2037 | ₩479,132 | |||||||||
C | 5SME59BVA2039 | ₩453,180 | |||||||||
B | 5SME59BVA1036 | ₩477,767 | |||||||||
B | 5SME59BVA1038 | ₩455,087 | |||||||||
D | SSC2B13CNHEMA1 | ₩369,442 | |||||||||
E | SSC2B12CSHBV1 | ₩276,990 |
브러시리스 ECM 모터
스타일 | 모델 | 장착 위치 | 주변 온도. 범위 | 몸 Dia. | 명판 RPM | 속도의 수 | 전체 길이 | 회전 | 축 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5SME39HXL110 | ₩816,182 | |||||||||
A | 5SME39SXL111 | ₩1,086,575 | |||||||||
B | 6703 | ₩756,962 | |||||||||
B | 6705 | ₩855,925 | |||||||||
B | 6707 | ₩993,142 |
Ecm 단위 베어링 모터, 1550RPM, 115VAC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
5R034 | CH6KKR | ₩ 227,815 |
브러시리스 ECM 모터
브러시리스 DC 모터는 공조기, 실내 용광로, 팬 코일 장치, 에어컨 및 산업용 송풍기에 이상적인 외부 정압 제어 설비로 일정한 토크를 제공하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies 다양한 제공 세기, 모릴, Genteq 및 EM & S 모터는 마찰 손실을 최소화하기위한 볼 / 유닛 베어링, 우발적 충격으로부터 보호하기위한 강철 / 알루미늄 / 주조 알루미늄 구조, 효율적인 열 환기를위한 개방형 공기 / 완전 밀폐형 공기 덮개를 특징으로합니다. 다음에서 선택한 모델 젠텍 소음 수준을 줄이기위한 소프트 스타트 및 오프 램프 시설, 간편한 설치를위한 모든 각도 장착 설계가 장착되어 있으며 작동을 위해 추가 커패시터가 필요하지 않습니다. 1001-1100, 1101-1200, 1410-1500 및 1501-1600 rpm 범위 옵션으로 제공되는 다양한 모터 중에서 선택하십시오.
자주하는 질문
ECM 모터는 얼마나 오래 지속됩니까?
일반적으로 ECM 모터는 약 90000시간의 서비스를 제공합니다.
ECM 모터의 장점은 무엇입니까?
변수에서 작동하는 전자 정류 모터는 낮은 유지 보수 요구 사항, 에너지 절약, 향상된 편안함 및 우수한 공기 흐름을 포함하여 다양한 이점을 제공합니다.
더 알아보기
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 차량외장 액세서리
- 비상 조명
- 농업 테스트
- 용접 청소
- 작업장 상자
- 앵커 설정 도구
- 유압 기어 펌프
- 자동차 벨트
- 방폭형 잠수정 펌프
- CARLING TECHNOLOGIES 켜짐 / 꺼짐 / 켜짐 조명 로커 스위치
- STANLEY 도구 상자
- USA SEALING 로드 스톡, Garolite G10-FR4, 3/8인치
- DURHAM MANUFACTURING 호스 클램프 랙
- WATTS 증기 압력 조절기
- LEGRIS 유니온 Y
- REGAL 미터법 확장 핸드 탭, 플러그, 증기 산화물
- AMPCO METAL 썰매 망치
- MAKITA 무선 로터리 해머
- STARRETT 처리