MORRILL
필터
모터
모터 필터
AC 모터
브러시리스 ECM 모터
제빙기, 워크 인 쿨러 및 디스플레이 케이스와 같은 HVAC-R 장비의 증발기 및 응축기 팬에 전원을 공급하도록 설계되었습니다. 55 ° C의 주변 온도까지 작동 가능하며 1401 ~ 1600rpm 범위의 속도 제공
모터 장착 브래킷
단위 베어링 모터
출력 범위가 1 ~ 9 와트 인 애플리케이션에 이상적입니다. 전류 음영 폴 모터와의 직접적인 기계적 교환을 위해 내부에 장착 된 커패시터가 장착되어 있으며 수평 및 수직 위치 모두에 장착이 가능합니다.
모릴 소개
Regal Beloit 브랜드인 Morrill은 고효율과 조용한 작동이 품질에 중요한 상업용 냉동 응용 제품을 위한 산업용 등급 모터를 제조합니다. Morrill 카탈로그에는 Arktic 59 모터, Arktic SSC 모터, ECM 도구 상자, 팬 블레이드 및 베어링 모터가 포함됩니다. 모릴 단위 베어링 모터 고효율이 요구되는 까다로운 응용 분야에 사용됩니다. 열악한 산업 환경을 견딜 수있는 알루미늄 인클로저와 향상된 작동을위한 내구성있는 볼 베어링이 특징입니다. 쉬운 설치 및 수리를 위해 받침대에 장착 할 수 있으며 안전한 작동을 위해 UL, ATeX 및 CE를 준수합니다. 이 베어링 모터와 함께 브러시리스 ECM 모터 및 발 장착 장치 베어링 모터는 Raptor Supplies.
더 알아보기
- 스트랩 및 타이 다운
- 연마 액세서리
- 도관 피팅 및 액세서리
- 펌프
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 육각 생크 드릴 비트 세트
- 안전 캐비닛 액세서리
- 전자 디지털 표시기
- 전자기 및 전자 기계 잠금
- 기타 손톱
- NIBCO 베이스 보드 티
- DEWALT 스퀘어 리 세스
- SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 기본 마운트, 2-1/2" 보어 직경
- WESCO 드럼 트럭 액세서리 노크
- TOUGH GUY 필터 바닥 세정기
- SQUARE D 표시기 끊어진 퓨즈
- ALTRONIX 전원 공급 장치/충전기
- VERMONT GAGE Chr Y NoGo 가역 어셈블리, 녹색
- WAVIAN 가스 캔 스파우트
- HUB CITY 나선형 스플라인 커플링