그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | ECM 유닛 베어링 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 3.9375 " |
볼트 서클 직경 | 2 13 / 16 " |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
Frame | 비표준 |
프레임 재질 | 알류미늄 |
완전 부하 암페어 | 0.3 |
Hz | 60 Hz에서 |
리드 길이 | 15 " |
길이 덜 샤프트 | 3 3 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 55도 씨 |
모터 응용 | HVAC / R |
모터 디자인 | ECM |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 후면 / 발 |
모터 샤프트 회전 | CWLE |
모터 서브 애플리케이션 | 냉장고 / 냉동고 |
모터 열 보호 | 자동차 |
명판 RPM | 1550 |
속도의 수 | 1 |
출력 와트 | 12W |
전체 길이 | 3 9 / 16 " |
상 | 1 |
서비스 요인 | 1 |
샤프트 디아. | 1 / 4 " |
축 길이 | 5 / 16 " |
전압 | 115V 교류 |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
원산지 | 맥시코 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.