ALTRONIX 전원 공급 장치/충전기
스타일 | 모델 | 길이 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 자재 | 출력 수 | 출력 전류 | 하위 카테고리 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL175ULX2 | - | 4.5 | 15.5 | 강철 | 2 | 1.75 A | 전원 공급 장치 : Wall Mount | 실내 벽걸이 | ₩ 536,130 | |
B | SMP10PM12P4220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | SMP7PMP4220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 649,090 | |
D | SMP7PMP4CB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 669,378 | |
D | SMP7PMP4CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 641,454 | |
E | SMP7PMP8CB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 784,000 | |
E | SMP7PMP8CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 649,090 | |
F | 알125ULP | - | 3.50 | 8.50 | 강철 | 12VDC 또는 24VDC | 1A | 전원 공급 장치 / 충전기 | 전원 공급 장치/충전기 화재 차단 | ₩ 292,950 | |
G | AL176ULX | - | 3.25 | 13.50 | 강철 | 12VDC 또는 24VDC | 1.75 | 전원 공급 장치 / 충전기 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 360,937 | |
H | AL400ULXR | - | 3.25 | 13.50 | 강철 | 12VDC 또는 24VDC | 12VDC @ 4A 또는 24VDC @ 3A | 전원 공급 장치 / 충전기 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 454,877 | |
I | AL1024ULACMJ | - | 4-2/3 | 18 | 강철 | 8 | 10 A | 전원 공급 장치 : Wall Mount | 실내 벽걸이 | ₩ 992,144 | |
I | AL400ULACCMBJ | - | 4-2/3 | 18 | 강철 | 8 | 4A 또는 3A | 전원 공급 장치 : Wall Mount | 실내 벽걸이 | ₩ 753,462 | |
I | AL600ULACCMBJ | - | 4-2/3 | 18 | 강철 | 8 | 6 A | 전원 공급 장치 : Wall Mount | 실내 벽걸이 | ₩ 906,850 | |
J | SMP10C12X220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 605,818 | |
K | SMP10PM12P16220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 710,181 | |
L | SMP10PM12P4CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
M | SMP7PMP16CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 694,909 | |
N | SMP10PM24P16CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
O | SMP10PM24P4220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
P | SMP10PMC12X220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 725,454 | |
Q | SMP10PMC24X220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 822,181 | |
R | SMP3CTX220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 448,000 | |
S | SMP3ET | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 262,181 | |
R | SMP3PMCTX220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 422,545 | |
T | SMP3PMP16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 628,727 | |
U | SMP5E | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 287,636 | |
V | SMP5PMP4CB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 626,181 | |
W | SMP7CTX220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 715,272 | |
X | SMP7PMCTX220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 603,272 | |
Y | SMP7PMP16220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 694,909 | |
Z | AL176UL | - | 3.50 | 8.50 | 강철 | 12VDC 또는 24VDC | 1.75 | 전원 공급 장치 / 충전기 | 전원 공급 장치/충전기 화재 차단 | ₩ 320,932 | |
C | SMP7PMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 628,192 | |
A1 | SMP5PMP16CB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 562,545 | |
B1 | SMP10PM12P8CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C1 | SMP3PMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 481,090 | |
D1 | SMP10PM12P8F220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
E1 | SMP10PM24P16220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
R | SMP10PM24P4CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
F1 | SMP10PM24P8CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
G1 | SMP312C | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 230,796 | |
H1 | SMP3PMCTX | - | 3.25 | 13.50 | 강철 | 12VDC 또는 24VDC | 2.5 | 전원 공급 장치 / 충전기 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 405,334 | |
I | AL1024ULACCMBJ | - | 4-2/3 | 18 | 강철 | 8 | 10 A | 전원 공급 장치 : Wall Mount | 실내 벽걸이 | ₩ 992,144 | |
I | AL400ULACMJ | - | 4-2/3 | 18 | 강철 | 8 | 4A 또는 3A | 전원 공급 장치 : Wall Mount | 실내 벽걸이 | ₩ 753,462 | |
I1 | SMP10C24X220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,046,181 | |
J1 | SMP10PM24P8220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
K1 | SMP3PMP16CB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 628,727 | |
L1 | SMP3PMP4CB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 595,636 | |
M1 | SMP3PMP8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 478,138 | |
M1 | SMP3PMP8CB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 575,272 | |
R | SMP5CTX220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 432,727 | |
R | SMP5PMCTX220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 445,454 | |
N1 | SMP7PMP8220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 761,090 | |
O1 | SMP10PM12P8220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 644,000 | |
P1 | SMP10PM12P16CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
J1 | SMP10C24P8220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
I | AL600ULACMJ | - | 4-2/3 | 18 | 강철 | 8 | 6 A | 전원 공급 장치 : Wall Mount | 실내 벽걸이 | ₩ 845,705 | |
I | AL1012ULACMJ | - | 4-2/3 | 18 | 강철 | 8 | 10 A | 전원 공급 장치 : Wall Mount | 실내 벽걸이 | ₩ 917,437 | |
N1 | SMP7PMP8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 664,363 | |
Q1 | SMP5PMP16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 562,545 | |
M | SMP7PMP16CB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 834,909 | |
Y | SMP7PMP16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 710,181 |
전원 공급 장치/충전기
Altronix 전원 공급 장치/충전기는 입력 전원 신호를 PTC 보호 출력으로 변환하도록 설계되었습니다. 기계적 강도와 내식성을 위해 강철/페놀/유리 섬유 구조가 특징입니다. 내장형 충전기에는 젤 또는 봉인된 납산 배터리가 있으며 열 과부하 및 단락 보호 기능을 제공합니다. 이 전원 공급 장치/충전기는 섭씨 0~49도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 회색 및 빨간색 마감 변형으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 임계 영역 진공
- 비계 단계
- 백업 링
- PVC 히터 / 벤더
- 리셉터클 및 GFCI 테스터 액세서리
- 마무리공구
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 도크 장비
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 용접 오븐 및 액세서리
- ASHCROFT 다이어프램 압력 스위치
- INGERSOLL-RAND 에어 호스 릴 도구 밸런서
- POSI LOCK 유압 케이지
- TE-CO T- 너트 / 스터드 키트
- BANJO FITTINGS 스터 비 밸브 바디
- DIXON 미니 인라인 윤활기
- PETERSEN PRODUCTS 140-4 시리즈 파이프 플러그
- COOPER B-LINE 유닛 본딩 도체
- EATON BR 시리즈 필러 플레이트
- LINN GEAR A형 스테인리스 스프로킷, 80 체인