Altronix Smp10c24p8220 | 전원 공급 장치 충전기, 퓨즈 출력 8개, 24a에서 10Vdc, 220Vac | Raptor Supplies 대한민국
ALTRONIX SMP10C24P8220 전원 공급 장치 충전기, 8 퓨즈 출력, 24VDC, 10A, 220VAC | CE6EZW

ALTRONIX SMP10C24P8220 전원 공급 장치 충전기, 8 퓨즈 출력, 24A에서 10VDC, 220VAC

항목: CE6EZW 모델: SMP10C24P8220

그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일

견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목DC 실외 전원 공급 장치 충전기

배송 정보:

선박 중량 (kg) 5.47
선박 높이 (cm)41.91
선박 길이 (cm)15.88
선박 폭 (cm)40.64
원산지US

제품 변형

프로덕트모델길이인클로저 깊이 (인치)인클로저 높이 (인치)자재출력 수출력 전류하위 카테고리타입가격
ALTRONIX AL125ULP 액세스 제어 전원 공급 장치 충전기, BC100 인클로저 | AD9KJV 4TEJ9 알125ULP-3.508.50강철12VDC 또는 24VDC1A전원 공급 장치 / 충전기전원 공급 장치/충전기 화재 차단₩ 292,950
ALTRONIX AL176UL 단일 출력 전원 공급 장치/충전기, 12VDC 또는 24VDC 출력 | AD9KKA 4TEK5 AL176UL-3.508.50강철12VDC 또는 24VDC1.75전원 공급 장치 / 충전기전원 공급 장치/충전기 화재 차단₩ 320,932
ALTRONIX AL176ULB 단일 출력 전원 공급 장치/충전기, 1.75A 출력 전류 | AD9KKB 4TEK6 AL176ULB3.1 "--페놀 또는 유리 섬유12VDC 또는 24VDC1.75전원 공급 장치 / 충전기전원 공급 장치 / 충전기₩ 174,685
ALTRONIX AL176ULX 전원 공급 장치/충전기, 115VAC 입력 전압, 회색 마감 | AD9KKC 4TEK7 AL176ULX-3.2513.50강철12VDC 또는 24VDC1.75전원 공급 장치 / 충전기전원 공급 장치 / 충전기₩ 360,937
ALTRONIX AL400ULXR 전원 공급 장치 충전기, 단일 클래스 2 정격 출력, 강철 | AD9KLL 4TER3 AL400ULXR-3.2513.50강철12VDC 또는 24VDC12VDC @ 4A 또는 24VDC @ 3A전원 공급 장치 / 충전기전원 공급 장치 / 충전기₩ 454,877
ALTRONIX SMP3PMCTX 전원 공급 장치/충전기 | AE2AFR 4WAX8 SMP3PMCTX-3.2513.50강철12VDC 또는 24VDC2.5전원 공급 장치 / 충전기전원 공급 장치 / 충전기₩ 405,335
ALTRONIX SMP5PM 감시 전원 공급 장치/충전기, 12/24VDC @ 4A | AE2AFV 4WAY3 오후 5시7"--페놀 또는 유리 섬유12VDC 또는 24VDC4A전원 공급 장치 / 충전기전원 공급 장치 / 충전기 보드₩ 187,040

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ALTRONIX SMP10C24P8220 전원 공급 장치 충전기, 8 퓨즈 출력, 24A에서 10VDC, 220VAC