그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 실외 전원 공급 장치 충전기 |
선박 중량 (kg) | 4.19 |
선박 높이 (cm) | 41.91 |
선박 길이 (cm) | 15.88 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 자재 | 출력 수 | 출력 전류 | 하위 카테고리 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
알125ULP | - | 3.50 | 8.50 | 강철 | 12VDC 또는 24VDC | 1A | 전원 공급 장치 / 충전기 | 전원 공급 장치/충전기 화재 차단 | ₩ 292,950 | ||
AL176UL | - | 3.50 | 8.50 | 강철 | 12VDC 또는 24VDC | 1.75 | 전원 공급 장치 / 충전기 | 전원 공급 장치/충전기 화재 차단 | ₩ 320,932 | ||
AL176ULB | 3.1 " | - | - | 페놀 또는 유리 섬유 | 12VDC 또는 24VDC | 1.75 | 전원 공급 장치 / 충전기 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 174,685 | ||
AL176ULX | - | 3.25 | 13.50 | 강철 | 12VDC 또는 24VDC | 1.75 | 전원 공급 장치 / 충전기 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 360,937 | ||
AL400ULXR | - | 3.25 | 13.50 | 강철 | 12VDC 또는 24VDC | 12VDC @ 4A 또는 24VDC @ 3A | 전원 공급 장치 / 충전기 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 454,877 | ||
SMP3PMCTX | - | 3.25 | 13.50 | 강철 | 12VDC 또는 24VDC | 2.5 | 전원 공급 장치 / 충전기 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 405,335 | ||
오후 5시 | 7" | - | - | 페놀 또는 유리 섬유 | 12VDC 또는 24VDC | 4A | 전원 공급 장치 / 충전기 | 전원 공급 장치 / 충전기 보드 | ₩ 187,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.