백 드래프트 루프 댐퍼
백드래프트 댐퍼
스타일 | 모델 | 플랜지 폭 | 자재 | 맥스. 속도 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53DR19 | ₩650,090 | RFQ | ||||
B | 50K327 | ₩1,117,095 | RFQ | ||||
C | 53DR16 | ₩138,302 | RFQ | ||||
D | 53DR18 | ₩428,015 | RFQ | ||||
E | 53DR11 | ₩179,112 | RFQ | ||||
E | 53DR10 | ₩126,175 | RFQ | ||||
C | 53DR17 | ₩207,060 | RFQ | ||||
B | 50K328 | ₩1,328,897 | RFQ | ||||
B | 859-30-6001 | ₩1,372,297 | RFQ | ||||
B | 859-11-6001 | ₩625,117 | RFQ | ||||
B | 60P625 | ₩1,221,150 | RFQ | ||||
F | 53DR12 | ₩140,892 | RFQ | ||||
G | 53DR15 | ₩661,990 | RFQ | ||||
B | 50K332 | ₩1,539,317 | RFQ | ||||
B | 50K329 | ₩537,495 | RFQ | ||||
H | 53DR20 | ₩140,735 | RFQ | ||||
F | 53DR13 | ₩204,172 | RFQ | ||||
F | 53DR14 | ₩418,284 | RFQ | ||||
I | 4HX71 | ₩448,945 | |||||
I | 3TZ50 | ₩77,175 | |||||
J | 4HX33 | ₩101,867 |
댐퍼 백드래프트
Dayton 댐퍼 백드래프트는 팬 또는 파워 루프 환풍기를 사용할 때 덕트 공사, 지붕 연석 또는 벽 고리에 사용하기에 적합합니다. 이 댐퍼의 블레이드는 날씨로부터 우수한 보호를 위해 앞쪽 가장자리에 펠트 밀봉이 제공되며 블레이드가 편안하게 열릴 수 있도록 스프링이 지지됩니다. 1.375 및 1.5인치 너비로 제공되는 다양한 댐퍼 백드래프트 중에서 선택하십시오.
Dayton 댐퍼 백드래프트는 팬 또는 파워 루프 환풍기를 사용할 때 덕트 공사, 지붕 연석 또는 벽 고리에 사용하기에 적합합니다. 이 댐퍼의 블레이드는 날씨로부터 우수한 보호를 위해 앞쪽 가장자리에 펠트 밀봉이 제공되며 블레이드가 편안하게 열릴 수 있도록 스프링이 지지됩니다. 1.375 및 1.5인치 너비로 제공되는 다양한 댐퍼 백드래프트 중에서 선택하십시오.
백드래프트 배기 댐퍼
Dayton 수직/수평 장착 댐퍼는 덕트 공사, 지붕 연석 및 벽 고리에 사용하기에 적합합니다. 내구성과 강도를 위해 G-90 아연 도금 프레임 샌드 알루미늄 블레이드가 특징입니다. 이 댐퍼는 또한 밀 마감 처리된 알루미늄 루버, 나일론 부싱, 스테인리스 스틸 피벗 핀 및 리벳으로 구성됩니다.
Dayton 수직/수평 장착 댐퍼는 덕트 공사, 지붕 연석 및 벽 고리에 사용하기에 적합합니다. 내구성과 강도를 위해 G-90 아연 도금 프레임 샌드 알루미늄 블레이드가 특징입니다. 이 댐퍼는 또한 밀 마감 처리된 알루미늄 루버, 나일론 부싱, 스테인리스 스틸 피벗 핀 및 리벳으로 구성됩니다.
지붕 마운트
Dayton 댐퍼 루프 마운트는 한 방향으로 공기 흐름을 제공하고 역방향 공기 흐름을 차단하는 격리 댐퍼 또는 백드래프트 댐퍼입니다. 벨트 구동식 원심 지붕 및 벽 환기 장치와 함께 이상적으로 사용됩니다. 가장자리가 펠트 처리된 알루미늄 루버, 스테인리스 스틸 피벗 핀 및 나일론 부싱과 함께 제공됩니다. 최대 2000~2250 FPM 중에서 선택합니다. 이러한 루프 마운트 댐퍼의 속도 변형은 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies .
Dayton 댐퍼 루프 마운트는 한 방향으로 공기 흐름을 제공하고 역방향 공기 흐름을 차단하는 격리 댐퍼 또는 백드래프트 댐퍼입니다. 벨트 구동식 원심 지붕 및 벽 환기 장치와 함께 이상적으로 사용됩니다. 가장자리가 펠트 처리된 알루미늄 루버, 스테인리스 스틸 피벗 핀 및 나일론 부싱과 함께 제공됩니다. 최대 2000~2250 FPM 중에서 선택합니다. 이러한 루프 마운트 댐퍼의 속도 변형은 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies .
백 드래프트 댐퍼 수직 / 수평 장착
Dayton 백드래프트 댐퍼는 공기 흐름을 한 방향으로 조절하고 배기 또는 흡기 HVAC 시스템에서 역방향 공기 흐름을 방지하도록 설계되었습니다. 이 장치는 배기 팬이 꺼져 있을 때 공기가 시설로 원치 않는 흐름을 방지하면서 공기가 배기 덕트를 통과할 수 있도록 하는 알루미늄 블레이드가 있는 아연 도금 강철 프레임을 특징으로 합니다. 이 블레이드는 또한 앞 가장자리에 펠트 실이 있어 기상 조건으로부터 더 잘 보호하고 조용한 작동을 제공합니다. 그들은 쉽게 설치할 수 있도록 사전 천공된 도관 구멍과 함께 제공되며 수직 또는 수평 위치 모두에 장착할 수 있습니다. 7-3/4에서 61-3/4인치 높이로 제공되는 다양한 백드래프트 댐퍼 중에서 선택하십시오.
Dayton 백드래프트 댐퍼는 공기 흐름을 한 방향으로 조절하고 배기 또는 흡기 HVAC 시스템에서 역방향 공기 흐름을 방지하도록 설계되었습니다. 이 장치는 배기 팬이 꺼져 있을 때 공기가 시설로 원치 않는 흐름을 방지하면서 공기가 배기 덕트를 통과할 수 있도록 하는 알루미늄 블레이드가 있는 아연 도금 강철 프레임을 특징으로 합니다. 이 블레이드는 또한 앞 가장자리에 펠트 실이 있어 기상 조건으로부터 더 잘 보호하고 조용한 작동을 제공합니다. 그들은 쉽게 설치할 수 있도록 사전 천공된 도관 구멍과 함께 제공되며 수직 또는 수평 위치 모두에 장착할 수 있습니다. 7-3/4에서 61-3/4인치 높이로 제공되는 다양한 백드래프트 댐퍼 중에서 선택하십시오.
백 드래프트 루프 댐퍼
백드래프트 루프 댐퍼는 공기가 한 방향으로 집 밖으로 흐르도록 하고 공기의 역류를 방지합니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 백드래프트 댐퍼를 제공합니다. 에어마스터 팬 과 데이튼 (Dayton). 이 백드래프트 댐퍼는 덕트 시스템에 이상적이며 설치가 쉽습니다. 사용하지 않을 때 시스템을 차단하기 위해 지붕 및 벽 통풍기와 함께 사용됩니다. 1, 1.375 및 1.5인치 플랜지 폭으로 제공되는 다양한 Backdraft 루프 댐퍼 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 다이어프램 펌프
- 텐셔너 및 타이트 너
- 전구 관련 제품
- 해양 및 RV 펌프
- 가장자리 및 모서리 보호기
- 인체 공학적 작업대
- 명확한 목적의 전자 접촉기
- 액체 가열 및 냉각 코일
- 재고 있음 카트 선반
- BRADLEY 옷장 Z 사물함
- KINGSTON VALVES 215A 시리즈, 수평 체크 밸브
- KLEIN TOOLS 숙련공 헥스 키
- AUTOQUIP 시리즈 35 전동 턴테이블
- LOC-LINE 플렉스 호스 Y 감속기
- AMPCO METAL 금속용 끌
- ARC ABRASIVES 연마 유틸리티 롤
- GRAINGER 산소 연료 토치 키트
- LIEBERT 물 조절 밸브