PVC 히터/벤더 | Raptor Supplies 대한민국

PVC 히터 / 벤더

필터

SOUTHWIRE COMPANY -

PVC 벤더

스타일모델깊이높이
A643011018.5 "13 "56 "
RFQ
B643014018.5 "8"17 "
RFQ
C6430160111.75 "9.5 "18 "
RFQ
D6430130111.75 "16.5 "73 "
RFQ
E6430120111.75 "16.5 "73 "
RFQ
F6481220132 "11 "10 "
RFQ
GREENLEE -

PVC 가열 담요, 1/2 ~ 1-1/2 인치 PVC 용량, 200W

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
860-1-1/2AE3CCF₩ 665,647
GREENLEE -

전기 PVC 히터, 1/2 ~ 2인치 용량, 3000W, 120V AC, 20A

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
849AE3CCE₩ 1,549,239

PVC 히터 / 벤더

PVC 히터 / 벤더는 배관 및 건설 응용 분야에서 굽힘을 위해 PVC 파이프의 부분을 가열하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies 다양한 제공 그린 리 완벽한 작업 현장 이동성 및 안전한 보관을 용이하게하는 컴팩트 한 디자인의 히터 / 벤더. 선택한 모델은 파이프를 균일하게 가열하기 위해 제어되고 균일 한 열 확산이있는 유연한 블랭킷 디자인을 특징으로하여 균일 한 굽힘을 보장합니다. 또한 작동 중에 블랭킷이 PVC 표면에 밀착되도록 스티프너가 내장되어 있습니다. 115 및 120VAC 변형으로 제공되는 다양한 히터 / 벤더 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.