PETERSEN PRODUCTS 140-4 시리즈 파이프 플러그
스타일 | 모델 | 최대 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 140-4015 | 1.95 " | ₩ 64,654 | |
A | 140-4020 | 2.33 " | ₩ 66,818 | |
A | 140-4025 | 3.19 " | ₩ 73,309 | |
A | 140-4030 | 3.48 " | ₩ 84,127 | |
A | 140-4035 | 4.15 " | ₩ 92,781 | |
A | 140-4040 | 4.61 " | ₩ 94,945 |
140-4 시리즈 파이프 플러그
Petersen Products 140-4 시리즈 파이프 프로텍터 플러그는 모든 유형의 파이프를 깨끗하고 보호하도록 설계되었습니다. 그들은 부식, 화학 물질 및 마모에 저항하는 ABS / 스테인레스 스틸 구조를 가지고 있습니다. 이 플러그는 사용하기 쉽고 6~60인치 범위의 파이프에 맞출 수 있습니다. 내열성과 향상된 유연성을 위한 네오프렌 개스킷이 특징입니다. 이 변조 방지 파이프 플러그는 최대 화씨 180도의 작동 온도와 쉬운 설치 및 제거를 위한 5/32인치 육각 렌치가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 호스 릴 장착 브래킷
- 에어 니 블러 및 가위
- 정원 도구 및 삽 손잡이
- 분할 볼트 커넥터
- Aquastat 계전기
- 호퍼 및 큐브트럭
- 펀치/끌/핸드드릴
- 견과류
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 용접 화학
- JET TOOLS 스위블 헤드 밴드 쏘
- TEMPCO 카트리지 히터, 120V, 10 "리드
- WATTS 자동 에어 벤트 밸브 황동
- ALLEGRO SAFETY 전체 마스크 저압 시스템
- PETERSEN PRODUCTS 실린더 삽입 키트 출시
- GORLITZ 드라이브 암
- OIL SAFE 스토리지 캐비닛
- BALDOR MOTOR 오거 드라이브 팜 듀티 모터, 단상, 플랜지 장착
- BALDOR MOTOR 짧은 브레이크 모터, C-페이스, 풋리스, TEFC, 삼상
- LINN GEAR 베벨 기어, 8 직경 피치