WATTS 자동 에어 벤트 밸브 황동
필터
바디 재질 : 황동 , 바디 스타일: 수직선 , 인레트 유형: 수나사 , 맥스. 압력: 150의 PSI , 최대. 증기 압력: 9999 년 Psi , 맥스. 임시 직원.: 240도 F , 최대. 수압: 150의 PSI , 최대. 일의 압박감: 150의 PSI , 제조사 시리즈: FV-4 , 릴리프 압력: 9999 년 Psi , 온도 범위: 33 ~ 240도 F
스타일 | 모델 | 높이 | 입구 | 인 레트 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FV-4M1-1 / 2 | 3 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 568569 " | ₩ 54,267 | |
B | FV-4M1-1 | 3.5 " | 1" | 1" | 569014 " | ₩ 65,800 | |
C | FV-4M1-3 / 4 | 3.375 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ₩ 61,600 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 원심 분리기 튜브 및 액세서리
- 샌딩 핸드 패드 및 스폰지 세트
- 가스 실린더 레귤레이터
- 호퍼 차대
- 벨트 구동 단일 입구 사각형 하우징 송풍기
- 공작용품
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 풀러 및 분리기
- 전자
- BRADY 화학 라벨, 휘발유
- LUMAPRO 소형 백열 전구, G6, 13.5V
- DAYTON 비조광 선택기 스위치, 1NO / 1NC
- DEVILBISS 에어 레귤레이터
- AUTOQUIP 유압 팔레트 틸터
- ANVIL 용접 빔 부착물
- KILLARK 러그
- Arrow Pneumatics 엔드 포트 인서트 포함 필터/조절기/윤활기 조합, Tri Star
- FANTECH 벽걸이
- WEG CFW11-시리즈 산업 시스템용 가변 속도 드라이브