DAYTON 비조명 선택 스위치, 1NO / 1NC
스타일 | 모델 | 동작 | 기본 소재 | 베젤 | 색상 | NEMA 평가 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30G315 | 유지 / 유지 | 금속 | 크롬 플레이트 / 아연 다이 캐스트 | 크롬 | 4, 13 | 건이 있는 | ₩ 305,725 | |
B | 30G296 | 유지 / 유지 | 금속 | 크롬 플레이트 / 아연 다이 캐스트 | 검정 | 4, 13 | 지레 | ₩ 131,722 | |
C | 30G297 | 유지 / 유지 | 플라스틱 | 플라스틱 | 검정 | 4, 4X, 13 | 지레 | ₩ 171,325 | |
D | 30G308 | 유지 / 유지 | 금속 | 크롬 플레이트 / 아연 다이 캐스트 | 검정 | 4, 13 | 확장 레버 | ₩ 111,912 | |
A | 30G316 | 유지 / 유지 | 금속 | 크롬 플레이트 / 아연 다이 캐스트 | 크롬 | 4, 13 | 건이 있는 | ₩ 228,007 | |
E | 30G302 | 유지 / 유지 / 유지 | 금속 | 크롬 플레이트 / 아연 다이 캐스트 | 검정 | 4, 13 | 지레 | ₩ 153,650 | |
D | 30G310 | 유지 / 순간 | 금속 | 크롬 플레이트 / 아연 다이 캐스트 | 검정 | 4, 13 | 확장 레버 | ₩ 159,022 | |
A | 30G317 | 유지 / 순간 | 금속 | 크롬 플레이트 / 아연 다이 캐스트 | 크롬 | 4, 13 | 건이 있는 | ₩ 266,560 | |
F | 30G299 | 유지 / 순간 | 금속 | 크롬 플레이트 / 아연 다이 캐스트 | 검정 | 4, 13 | 지레 | ₩ 157,237 | |
G | 30G305 | 순간 / 유지 / 유지 | 금속 | 크롬 플레이트 / 아연 다이 캐스트 | 검정 | 4, 13 | 지레 | ₩ 159,022 | |
H | 30G306 | 순간 / 유지 / 유지 | 플라스틱 | 플라스틱 | 검정 | 4, 4X, 13 | 지레 | ₩ 124,862 | |
I | 30G314 | 순간 / 유지 / 유지 | 금속 | 크롬 플레이트 / 아연 다이 캐스트 | 검정 | 4, 13 | 확장 레버 | ₩ 159,022 | |
J | 30G303 | 순간 / 유지 / 순간 | 금속 | 크롬 플레이트 / 아연 다이 캐스트 | 검정 | 4, 13 | 지레 | ₩ 159,022 | |
H | 30G304 | 순간 / 유지 / 순간 | 플라스틱 | 플라스틱 | 검정 | 4, 4X, 13 | 지레 | ₩ 124,862 | |
K | 30G312 | 순간 / 유지 / 순간 | 금속 | 크롬 플레이트 / 아연 다이 캐스트 | 검정 | 4, 13 | 확장 레버 | ₩ 159,022 |
비조광 선택기 스위치, 1NO / 1NC
Dayton 비조명 선택기 스위치는 초기에 일반적으로 열림 또는 닫힘 방향으로 선택된 다양한 설정에서 기계를 작동합니다. 이 장치는 금속/플라스틱으로 제작되어 부식 및 이물질 유입을 방지합니다. 크롬 플레이트/아연 다이캐스트 및 플라스틱 베젤이 장착되어 있어 부식성 물질, 오일 및 냉각수의 분무 또는 누출, 외함에 외부 결빙으로 인한 손상을 방지합니다. Dayton 스위치에는 접점을 둘러싸는 접점 블록이 있어 전기 회로를 "만들거나 끊는" 데 도움이 됩니다. 이 장치는 키, 레버 또는 확장 레버 유형 오퍼레이터 변형과 함께 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 커패시터
- 고하 중 유압 전기 펌프
- 무선 모니터링 시스템 액세서리
- 연료 및 윤활유 튜브
- 물 접촉 표시기 테이프
- 파워 드릴
- 공기압 시스템 구성품
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- 로터리 펌프
- NIBCO DWV 어댑터
- LIFT-ALL 와이어 로프 슬링, 19,400 개 다리 브라이들, 60 lb. @ XNUMX도
- LITTLE GIANT 지게차 주문 피킹 트럭
- WILKERSON 공기 조절기, 비 상승 잠금
- FOL-DA-TANK 오염 제거 풀
- KLEIN TOOLS 선박 오거 비트
- GRUVLOK 45도 팔꿈치
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 플랜지, 마개
- VESTIL 스프링
- GROVE GEAR NH 시리즈, BMQ-R 스타일, 818 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기