LITTLE GIANT 지게차로 이동할 수 있는 주문 피킹 트럭
필터
피마자 Dia .: 6" , 캐스터 재질: 폴리 우레탄 , 캐스터 유형: (2) 스위블, (2) 리지드 , 캐스터 폭: 2" , 색상: 회색 , 건설: 모든 용접 강철 , 선반 사이의 거리: 19 " , 마치다: 파우더 코트 , 게이지: 12 , 적재 능력: 3600의 파운드 , 선반 수: 3 , 전체 높이: 69 " , 전체 길이: 48.5 " , 선반 길이: 48 "
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 선반 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | T3-2448-6PYFP60 | 24.5 " | 24 " | ₩ 1,998,692 | |
A | T3-3048-6PYFP60 | 30.5 " | 30 " | ₩ 2,190,615 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 풀러 / 분리기 세트
- 가스 유닛 히터
- 관축 팬 액세서리
- 드럼 포지셔너
- 용접 테이블 및 액세서리
- 고정 도구 액세서리
- 펌프
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 포장 품질
- APPROVED VENDOR 하프 커플 링, 검은 색 단조 강철
- BUSSMANN Class CC 및 Midget
- MILLER ELECTRIC 미그 소모품 키트
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 스트로크 피스톤
- APPLETON ELECTRIC 70W 메탈 할라이드 전등
- VULCAN HART 불코
- WATTS LF10L 시리즈 온도 및 압력 릴리프 밸브
- ANVIL 표준 베벨 불 플러그
- SPEARS VALVES PVC 파이프 플랜지, 반 스톤 스타일, 플랜지 x PIP 소켓
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, XDBD 웜/웜 이중 감속 감속기