그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 벤트 |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 수직선 |
높이 | 3.375 " |
입구 | 3 / 4 " |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | 수나사 |
리드 | 선물 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
맥스. 증기 압력 | 9999 년 Psi |
최대 온도 | 240도 F |
맥스. 수압 | 150의 PSI |
최대 일의 압박감 | 150의 PSI |
Mfr. 시리즈 | FV-4 |
최소. 압력 | 1.45 년 Psi |
플러그 | 아니 |
릴리프 압력 | 9999 년 Psi |
스트레이너 | 아니 |
온도 범위 | 33 ~ 240도 F |
폭 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 입구 | 인 레트 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV-4M1-1 / 2 | 3 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 568569 " | ₩ 60,147 | ||
FV-4M1-1 | 3.5 " | 1" | 1" | 569014 " | ₩ 72,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.