ALLEGRO SAFETY 풀 마스크 저압 시스템
스타일 | 모델 | 커플러 | 유량 | 호스 길이 | 봉사하는 사람들 | 전원 요구 사항 | 펌프 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9200-02 | 오백 | 0 ~ 10 CFM | 50 피트 | 2 | 115V, 12A | 3 / 4 hp | ₩ 4,528,562 | |
B | 9210-03 | 오백 | 0 ~ 20 CFM | 100 피트 | 3 | 115V, 16A | 1 1/2마력 | ₩ 8,930,127 | |
B | 9200-03 | 오백 | 0 ~ 20 CFM | 50 피트 | 3 | 115V, 16A | 1 1/2마력 | ₩ 8,793,645 | |
C | 9200-01 | 오백 | 0 ~ 5 CFM | 50 피트 | 1 | 115V, 4.6A | 1 / 4 hp | ₩ 2,926,927 | |
A | 9210-02 | 오백 | 0 ~ 10 CFM | 100 피트 | 2 | 115V, 12A | 3 / 4 hp | ₩ 4,380,565 | |
D | 9210-01 | 오백 | 0 ~ 10 CFM | 100 피트 | 1 | 115V, 4.6A | 1 / 4 hp | ₩ 3,120,477 | |
E | 9285-01 | 빅슨/직근 연결 | - | 50 피트 | 1 | 115V, 12A | - | ₩ 6,150,217 |
전체 마스크 저압 시스템
Allegro 풀 마스크 저압 시스템은 강도를 위해 탄성 실리콘으로 구성되며 극한의 덥고 추운 조건에서도 모양을 유지할 수 있습니다. 50중 실링 플랜지는 향상된 전면 실링과 심오한 턱선 포켓을 제공하여 탁월한 핏을 제공합니다. 교체 가능한 폴리카보네이트 렌즈와 통합되어 김서림 방지, 긁힘 방지 코팅으로 더 넓고 왜곡 없는 시야 영역을 제공합니다. 이 고유한 전체 마스크 저압 시스템에는 칼라에 있는 숄더 호스 디자인 클립과 작업에 방해가 되지 않도록 공기 호스를 고정하는 조절 가능한 벨트가 있습니다. 100피트 및 XNUMX피트 호스 길이로 제공되는 다양한 전체 마스크 저압 시스템 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 아이스 메이커
- 나선형 톱
- 무선 네 일러
- 유리 및 세라믹 드릴 비트
- 변압기 권선비 테스터
- 비닐
- 특성 테스터 (비전기적)
- 인터콤 및 스피커
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 도관 마운팅
- KISSLER & CO XNUMX 레버 카트리지
- THOMAS & BETTS TCF050 시리즈 러그 압축 커넥터
- THOMAS & BETTS 54111 시리즈 러그 압축 커넥터
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 십자가, 소켓 x 소켓 x 소켓 x 소켓
- OTC TOOLS 베어링 스플리터
- PANDUIT 배선 덕트
- ANSELL 2등급 전기 장갑, 14인치, 검정색
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MDNS 단일 감속 감속기
- GROVE GEAR NH 시리즈, H-H1 스타일, 842 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- BOSTON GEAR 24 가로 직경 피치 오른손 강철 경화 헬리컬 기어