항목 | 공급 된 공기 펌프 패키지 |
케이프 소재 | 나일론 |
케이프 크기 | 28 " |
커플러 | 빅슨/직근 연결 |
다운튜브 재질 | PVC |
다운튜브 크기 | 33 " |
교수형 스트랩 크기 | 5 3 / 8 " |
헤드 기어 포함 | Nova 2000 (TM) 연마 블라스팅 헬멧 |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
호스 길이 | 50 피트 |
HP | 3 / 4 hp |
내부 렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
내부 렌즈 크기 | 8 11 / 16 "X 4 3 / 4" |
외부 렌즈 재질 | 코 폴리 에스터 |
외부 렌즈 크기 | 10 5 / 8 "X 5 1 / 8" |
봉사하는 사람들 | 1 |
전원 요구 사항 | 115V, 12A |
압력 범위 | 2 ~ 12 psi |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9285-01.pdf |
선박 중량 (kg) | 35.1 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8414801680 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 커플러 | 유량 | 호스 길이 | 봉사하는 사람들 | 전원 요구 사항 | 펌프 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9210-02 | 오백 | 0 ~ 10 CFM | 100 피트 | 2 | 115V, 12A | 3 / 4 hp | ₩ 4,380,565 | ||
9200-03 | 오백 | 0 ~ 20 CFM | 50 피트 | 3 | 115V, 16A | 1 1/2마력 | ₩ 8,793,645 | ||
9210-03 | 오백 | 0 ~ 20 CFM | 100 피트 | 3 | 115V, 16A | 1 1/2마력 | ₩ 8,930,127 | ||
9210-01 | 오백 | 0 ~ 10 CFM | 100 피트 | 1 | 115V, 4.6A | 1 / 4 hp | ₩ 3,120,477 | ||
9200-02 | 오백 | 0 ~ 10 CFM | 50 피트 | 2 | 115V, 12A | 3 / 4 hp | ₩ 4,528,562 | ||
9200-01 | 오백 | 0 ~ 5 CFM | 50 피트 | 1 | 115V, 4.6A | 1 / 4 hp | ₩ 2,926,927 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.