ALLEGRO SAFETY 방폭 연장 코드
Allegro 방폭 연장 코드는 가연성 가스, 증기 또는 가연성 먼지로 인해 폭발이나 화재의 위험이 있는 화학 공장, 정유소, 광업, 제조업, 석유 및 가스 산업에 사용됩니다. 이 방폭 연장 케이블은 다목적입니다....위험 물질의 스파크, 아크 또는 발화 가능성을 최소화하도록 설계되었습니다.더 읽기
방폭 연장 코드
Allegro 방폭 연장 코드는 20Amp 커넥터 및 부착물과 함께 제공됩니다. 이 내열성 적응형 코드는 화씨 -40도 ~ 화씨 221도의 온도 범위를 가지며 우수한 내마모성을 제공합니다. 플러그와 리셉터클 모두 클래스 I 디비전 1 및 2 그룹 B, C 및 D에 대한 CSA 확인이 있습니다. 클래스 II, 디비전 1 및 2 그룹 F 및 G. 50VAC 및 125VAC 전압 옵션으로 제공되는 다양한 Allegro 검정색, 220인치, 방폭 연장 코드 중에서 선택하십시오.
특징
- Class I, Division 1 & 2, Groups B, C & D 및 Class II, Division 1 & 2, Groups F & G와 같은 위험한 환경에서 사용할 수 있도록 CSA 인증을 받은 플러그와 콘센트가 함께 제공됩니다.
- 이 방폭 연장 케이블은 온도에 강하고 화씨 -40도에서 221도 사이의 온도를 견딜 수 있습니다.
- 안전한 전기 연결을 위해 20A 커넥터와 부착 장치가 장착되어 있습니다.
- 이 50피트 검정색 방폭 연장 코드는 125VAC/220VAC 전압에서 작동합니다.
표준 및 승인
- CSA
- UL
- 미국 산업 안전 보건 청 (OSHA)
자주하는 질문
연장 코드를 어떻게 연결하나요?
- 안전 예방 조치를 확인하고 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 착용하십시오.
- 이러한 연장 코드가 전원 및 장비와 호환되는지 확인하십시오.
- 전원을 끄고 안전하게 분리하여 준비하십시오.
- 연장 코드에 손상이나 마모 흔적이 있는지 검사하십시오.
- 연장 코드의 플러그를 전원 콘센트나 콘센트에 단단히 연결하십시오.
- 잠금 장치를 고정하거나 제공된 나사 또는 래치를 사용하여 연결을 고정합니다.
- 연장 코드의 반대쪽 끝에 장비나 장치를 연결합니다.
- 전원을 켜고 장비에 전원이 공급되는지 확인하여 연결을 테스트하십시오.
- 걸려 넘어지는 위험과 열원 또는 위험 물질과의 접촉을 방지하기 위해 연장 코드를 안전하게 배선하십시오.
- 연장 코드의 마모나 손상 여부를 정기적으로 검사 및 유지 관리하고 깨끗하고 잔해물이 없도록 유지하십시오.
여러 개의 Allegro Safety 연장 코드를 함께 연결할 수 있나요?
일반적으로 여러 개의 연장 코드를 함께 연결하는 것은 권장되지 않습니다. 전압 강하, 전기적 위험 증가, 연결된 장치의 손상 가능성이 발생할 수 있습니다. 더 먼 거리를 커버해야 하는 경우 적절한 크기의 단일 연장 코드를 사용하는 것이 좋습니다.
이 연장 코드는 얼마나 오래 사용할 수 있나요?
OSHA 표준에 따라 이러한 연장 코드는 최대 90일 동안 사용할 수 있습니다.
사용자가 이러한 연장 코드에 서지 보호기를 연결할 수 있습니까?
일반적으로 회로 과부하 및 잠재적인 화재 위험으로 인해 서지 방지기를 연장 코드에 연결하는 것은 권장되지 않습니다. 서지 보호기는 특정 양의 전기 부하를 처리하도록 설계되었으며 이미 용량에 근접한 연장 코드에 연결하면 과열 및 전기 문제가 발생할 수 있습니다. 적절한 전기 안전을 보장하고 잠재적인 위험을 방지하려면 가능할 때마다 서지 방지기를 벽면 콘센트에 직접 연결하는 것이 좋습니다.
이 방폭 연장 케이블에서 플러그와 콘센트의 중요성은 무엇입니까?
플러그 및 콘센트 구성 요소는 전기 또는 기계 장치의 연결 및 분리를 용이하게 하여 이들 장치 간에 전력, 신호 또는 데이터를 전송할 수 있다는 점에서 중요합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 팔레트 포지셔너 및 레벨 로더
- Dunnage 랙
- 버스 드롭 및 트레이 케이블
- 프라이 바 레버 돌리
- 빔 클램프
- 차단밸브
- 작업대 및 액세서리
- 비상 사태 대비
- 구리
- 실험실기구
- WESTWARD 휴대용 도구 상자
- PELICAN 주황색 보호 케이스
- WESTWARD 물고기 테이프
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 전류 센서 릴레이, 0.35 ~ 150.00A Sensing Amp 범위
- MCKINNEY 비상 정지 타격
- UNITHERM ThermaSleeve 파이프 절연 랩
- DIXON 호스 커플 링
- CH HANSON 철회 가능한 연필 당기기
- BROWNING G형 분할 테이퍼 부싱
- TSUBAKI 체인 텐셔너