항목 | 방폭형 연장 코드 |
색상 | 검정 |
코드 앰프 | 30 |
코드 게이지 | 14/3AWG |
코드 길이 | 50 피트 |
위험한 위치 등급 | 클래스 I, II, 디비전 I&2, 그룹 B, C, D, F & G |
HP | 1 마력 |
NEMA 플러그 구성 | 20 |
플러그 앰프 | 20 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9540-50.pdf |
온도. 범위 | -40도 221도까지 NS |
타입 | 방폭 |
UPC | 741851954011 |
전압 | 125V 교류 |
선박 중량 (kg) | 19 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8544429090 |
원산지 | US |
A. OSHA 기준에 따르면 연장 코드는 최대 90일 동안 사용할 수 있습니다.
A. 연장 코드는 부주의하게 사용하면 과열되어 화재가 발생할 수 있습니다. 과열은 일반적으로 코드가 처리할 수 있는 것보다 더 많은 와트를 소비하는 장치에 과부하가 걸리거나 연결되어 발생합니다.
A. 서지 보호기는 회로 과부하 및 잠재적인 화재 위험이 있으므로 연장 코드에 연결하면 안 됩니다.
프로덕트 | 모델 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
9540-60EX | 220V 교류 | ₩ 2,233,636 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.