제공되는 공기 펌프 패키지
풀 마스크 콜드 호흡 공기 호흡기 시스템
Allegro 풀 마스크 냉기 호흡기 시스템은 최대 2명의 작업자에게 안전하고 냉각된 호흡 공기를 제공합니다. 이 시스템은 극한의 온도에서도 형태를 유지하는 실리콘 고무 구조를 특징으로 합니다. 마스크에는 교체 가능한 폴리카보네이트 렌즈가 있어 더 넓고 왜곡 없는 시야를 제공합니다. 이 시스템은 개선된 면 대 마스크 밀봉을 위한 이중 밀봉 플랜지와 편안한 착용감을 제공하는 깊은 턱 주머니와 통합되어 있습니다. 이 장치는 어깨에 걸친 호스 디자인, 칼라의 클립 및 공기 호스를 방해하지 않도록 고정하는 조절식 벨트를 갖추고 있습니다. 모든 장비에는 NIOSH 승인 호흡보호구가 포함됩니다.
Allegro 풀 마스크 냉기 호흡기 시스템은 최대 2명의 작업자에게 안전하고 냉각된 호흡 공기를 제공합니다. 이 시스템은 극한의 온도에서도 형태를 유지하는 실리콘 고무 구조를 특징으로 합니다. 마스크에는 교체 가능한 폴리카보네이트 렌즈가 있어 더 넓고 왜곡 없는 시야를 제공합니다. 이 시스템은 개선된 면 대 마스크 밀봉을 위한 이중 밀봉 플랜지와 편안한 착용감을 제공하는 깊은 턱 주머니와 통합되어 있습니다. 이 장치는 어깨에 걸친 호스 디자인, 칼라의 클립 및 공기 호스를 방해하지 않도록 고정하는 조절식 벨트를 갖추고 있습니다. 모든 장비에는 NIOSH 승인 호흡보호구가 포함됩니다.
전체 마스크 호흡 공기 송풍기 호흡기
Allegro는 최대 2명의 작업자를 위한 휴대용 공기 공급원을 위한 전체 마스크 호흡 공기 송풍기 호흡기 시스템을 제공합니다. 여기에는 1/2 NIOSH 승인 전체 마스크 공급 공기 호흡기(들), 호흡 공기 송풍기, 유량계 및 1/2 호흡 공기 호스(들)가 포함됩니다. 호흡 송풍기는 회전식 이중벽 하우징을 갖추고 있으며 공기 흐름을 조절하기 위해 패널에 장착된 속도 제어 기능이 있습니다. 이 장치는 독립형이며 유지 관리가 거의 필요하지 않습니다(탈착 및 세척 가능한 필터 제외).
Allegro는 최대 2명의 작업자를 위한 휴대용 공기 공급원을 위한 전체 마스크 호흡 공기 송풍기 호흡기 시스템을 제공합니다. 여기에는 1/2 NIOSH 승인 전체 마스크 공급 공기 호흡기(들), 호흡 공기 송풍기, 유량계 및 1/2 호흡 공기 호스(들)가 포함됩니다. 호흡 송풍기는 회전식 이중벽 하우징을 갖추고 있으며 공기 흐름을 조절하기 위해 패널에 장착된 속도 제어 기능이 있습니다. 이 장치는 독립형이며 유지 관리가 거의 필요하지 않습니다(탈착 및 세척 가능한 필터 제외).
Tyvek 공급 공기 후드 저압 시스템
Allegro Tyvek 공급 공기 후드 시스템은 예술적 창조 또는 석면 감소와 같이 불순물 수준이 낮은 지역에 적합합니다. Tyvek 후드 시스템은 꽉 끼는 안면 보호구를 착용할 수 없는 수염이 있는 작업자에게 이상적입니다. 시야를 최대화할 수 있는 큰 창이 있는 가벼운 일회용 후드가 있습니다. 이러한 전체 SAR 프레임워크는 두 명의 작업자에게 다용도 에어 핫스팟을 제공합니다. 그들은 두 개의 불필요하고 가볍고 헐렁한 Dupont Tyvek 후드, 3/4 hp 호흡 공압 기계 및 두 개의 50 또는 100인치 호흡 공기 호스를 통합합니다. 50 및 100피트 호스 길이로 제공되는 다양한 후드 시스템 중에서 선택하십시오.
Allegro Tyvek 공급 공기 후드 시스템은 예술적 창조 또는 석면 감소와 같이 불순물 수준이 낮은 지역에 적합합니다. Tyvek 후드 시스템은 꽉 끼는 안면 보호구를 착용할 수 없는 수염이 있는 작업자에게 이상적입니다. 시야를 최대화할 수 있는 큰 창이 있는 가벼운 일회용 후드가 있습니다. 이러한 전체 SAR 프레임워크는 두 명의 작업자에게 다용도 에어 핫스팟을 제공합니다. 그들은 두 개의 불필요하고 가볍고 헐렁한 Dupont Tyvek 후드, 3/4 hp 호흡 공압 기계 및 두 개의 50 또는 100인치 호흡 공기 호스를 통합합니다. 50 및 100피트 호스 길이로 제공되는 다양한 후드 시스템 중에서 선택하십시오.
단일 턱받이 Tyvek 후드 냉기 호흡기 시스템
Allegro 냉기 Tyvek 후드 호흡기 시스템은 최대 2명의 작업자에게 휴대용 냉기를 제공합니다. 이러한 OSHA 준수 시스템은 열사병, 열사병, 탈수, 메스꺼움 및 경련의 가능성을 최소화합니다. AC 온도와 팬 속도를 조정할 수 있는 제어판이 있습니다. 이 시스템에는 1/2 NIOSH 승인 일회용 경량 Tyvek 후드, NIOSH 승인 호흡기, 냉기 공급원 및 1/2 호흡 공기 호스가 함께 제공됩니다.
Allegro 냉기 Tyvek 후드 호흡기 시스템은 최대 2명의 작업자에게 휴대용 냉기를 제공합니다. 이러한 OSHA 준수 시스템은 열사병, 열사병, 탈수, 메스꺼움 및 경련의 가능성을 최소화합니다. AC 온도와 팬 속도를 조정할 수 있는 제어판이 있습니다. 이 시스템에는 1/2 NIOSH 승인 일회용 경량 Tyvek 후드, NIOSH 승인 호흡기, 냉기 공급원 및 1/2 호흡 공기 호스가 함께 제공됩니다.
하프 마스크 저압 시스템
Allegro 하프 마스크 저압 시스템은 1개, 4개 또는 3개의 호흡보호구 고객을 위한 다용도의 경량 공기 핫스팟을 제공합니다. 4개, 1개 또는 1개의 편안한 반마스크가 제공되며, 공기 호흡기, 2/50hp, 100/XNUMXhp 또는 XNUMX-XNUMX/XNUMXhp 호흡 공기 펌프, XNUMX개, XNUMX개 또는 XNUMX개의 XNUMX/XNUMX피트 호흡 공기 호스가 포함되어 있습니다. .
Allegro 하프 마스크 저압 시스템은 1개, 4개 또는 3개의 호흡보호구 고객을 위한 다용도의 경량 공기 핫스팟을 제공합니다. 4개, 1개 또는 1개의 편안한 반마스크가 제공되며, 공기 호흡기, 2/50hp, 100/XNUMXhp 또는 XNUMX-XNUMX/XNUMXhp 호흡 공기 펌프, XNUMX개, XNUMX개 또는 XNUMX개의 XNUMX/XNUMX피트 호흡 공기 호스가 포함되어 있습니다. .
전체 마스크 저압 시스템
Allegro 풀 마스크 저압 시스템은 강도를 위해 탄성 실리콘으로 구성되며 극한의 덥고 추운 조건에서도 모양을 유지할 수 있습니다. 50중 실링 플랜지는 향상된 전면 실링과 심오한 턱선 포켓을 제공하여 탁월한 핏을 제공합니다. 교체 가능한 폴리카보네이트 렌즈와 통합되어 김서림 방지, 긁힘 방지 코팅으로 더 넓고 왜곡 없는 시야 영역을 제공합니다. 이 고유한 전체 마스크 저압 시스템에는 칼라에 있는 숄더 호스 디자인 클립과 작업에 방해가 되지 않도록 공기 호스를 고정하는 조절 가능한 벨트가 있습니다. 100피트 및 XNUMX피트 호스 길이로 제공되는 다양한 전체 마스크 저압 시스템 중에서 선택하십시오.
Allegro 풀 마스크 저압 시스템은 강도를 위해 탄성 실리콘으로 구성되며 극한의 덥고 추운 조건에서도 모양을 유지할 수 있습니다. 50중 실링 플랜지는 향상된 전면 실링과 심오한 턱선 포켓을 제공하여 탁월한 핏을 제공합니다. 교체 가능한 폴리카보네이트 렌즈와 통합되어 김서림 방지, 긁힘 방지 코팅으로 더 넓고 왜곡 없는 시야 영역을 제공합니다. 이 고유한 전체 마스크 저압 시스템에는 칼라에 있는 숄더 호스 디자인 클립과 작업에 방해가 되지 않도록 공기 호스를 고정하는 조절 가능한 벨트가 있습니다. 100피트 및 XNUMX피트 호스 길이로 제공되는 다양한 전체 마스크 저압 시스템 중에서 선택하십시오.
Air Shield 시스템 공급
더 알아보기
- 임팩소켓 및 비트
- 전기 박스
- 도관 및 액세서리
- 배관 호스
- 고정 링 및 구색
- 트럭 박스
- 필라멘트 테이프
- 드럼 핸드 트럭
- 소화기 캐비닛
- 도크 씰
- APACHE HOSE & BELTING CO INC 컨베이어 벨트 폴리 프로필렌
- APPLETON ELECTRIC 84W 형광등 설비
- USA SEALING Buna N 플랜지 개스킷, 외경 8-1/4인치
- APOLLO VALVES 77C-100 시리즈 포트 볼 밸브
- ACME ELECTRIC 240상 벅 부스트 변압기, XNUMXV 기본
- INGERSOLL-RAND 생산 스크루드라이버
- SMC VALVES Mhf2 시리즈 그리퍼
- STENNER 펌프 부품
- GRAINGER 확장 스프링스
- CHAMPION COOLER 릴리스 밸브 키트