전자 디지털 표시기
전자 표시기, 디지털
전자 표시기
디지털 표시기
스타일 | 모델 | 정확성 | 교정 인증서 | 범위 | 분해능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 543-472B | ₩1,245,737 | |||||
B | 543-558A | ₩1,560,789 | |||||
C | 543-392B | ₩973,560 | |||||
A | 543-472BCERT | ₩1,231,142 | |||||
D | 543-793BCERT | ₩723,152 | |||||
E | 543-796B | ₩625,520 | |||||
F | 543-552A (인증서 포함) | ₩1,457,995 | |||||
G | 543-796서트 | ₩743,644 | |||||
C | 543-392BCERT | ₩976,044 | |||||
G | 543-796 | ₩634,095 | |||||
D | 543-793B | ₩566,457 | |||||
H | 575-123서트 | ₩519,627 | |||||
I | 543-783BCERT | ₩462,752 | |||||
D | 543-783 | ₩374,255 | |||||
I | 543-783B | ₩378,857 | |||||
D | 543-783서트 | ₩469,787 | |||||
H | 575-123 | ₩410,725 | |||||
J | 543-402B | ₩691,810 | |||||
J | 543-402BCERT | ₩805,700 | |||||
K | 543-562A | ₩1,946,822 | |||||
K | 543-564A (인증서 포함) | ₩2,237,602 | |||||
K | 543-562A (인증서 포함) | ₩2,011,957 | |||||
K | 543-564A | ₩2,467,745 | |||||
L | 543-474B | ₩980,297 | |||||
L | 543-474B (인증서 포함) | ₩1,109,027 |
디지털 표시기
디지털 표시기 0-12.75mm 범위
전자 디지털 표시기
전자 디지털 표시기
전자 디지털 표시기 0.00015 In.
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
01930255 | AG7AEB | ₩ 1,034,057 |
AE6FFF 용 디지털 표시기 연필 프로브
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2033099 | AE6FFG | ₩ 872,794 |
디지털 보어 게이지 표시기 0.002mm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1456-0000 | AF7LJN | ₩ 589,855 |
전자 디지털 표시기 +/- 0.040 In
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2034201 | AE6FFC | ₩ 1,106,367 |
보어매틱 헤드 세트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
568-967 | CJ3GPX | ₩ 11,021,237 | 자세히 |
전자 디지털 저울, 5kg 용량, 1g 판독값
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
C064 | CF3TCY | ₩ 176,400 | 자세히 |
전자 디지털 표시기
전자 디지털 표시기는 시차 오류의 가능성을 줄이면서 PC로 쉽게 전송할 수있는 프로세스 제어 애플리케이션의 데이터를 기록하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies Brown & Sharpe, Johnson, Mahr-Federal, Mitutoyo, 스타 렛, Tesa 및 서부 제국. 존슨 0.008mm의 정확도로 디지털 표시기를 설계합니다. 이 하드 케이스 표시기는 데이터를 인쇄로 직접 전송할 수 있으며 이동 중에도 인치에서 mm로 전환할 수 있습니다. 3V 리튬 이온 배터리로 구동되며 양 방향과 음 방향 모두에서 작동할 수 있는 360도 회전 베젤이 장착되어 있습니다. Mitutoyo 디지털 테스트 표시기는 인치 및 밀리미터 단위의 작은 선형 거리를 정확하게 측정합니다. 사전 설정된 상한 및 하한으로 상대 및 절대 측정을 제공합니다. 이 표시기는 토글 버튼이있는 읽기 쉬운 LCD를 특징으로하며 일부 모델에는 교정 인증서가 있습니다.
더 알아보기
- 집수/폐수/오수 펌프
- 가스히터 관련
- 마킹 도구
- 타이어와 휠
- 호스 턱받이 및 소화전
- 임팩트 소켓 액세서리
- HPLC 폐기물 캔 액세서리
- 응급 눈 세척 및 샤워 액세서리
- 호퍼 차대
- 유연한 실린더 혼
- MSA 램프 브래킷 및 코드 홀더가있는 전면 테두리 하드 모자
- ALTRONIX 전원 공급 장치로 배전 모듈에 액세스
- CHAINFLEX CF5 제어 케이블, 최대 9A
- MJ MAY 롤 스톡, 4피트 X 3인치
- EATON SV15-8-O/OP/OS 시리즈 솔레노이드 밸브
- BURRELL SCIENTIFIC 셰이커
- WESTWARD 펌프 어셈블리
- BOSTON GEAR 심 및 심 스톡, 슬롯형 심
- MORSE CUTTING TOOLS 스트레이트 플루트 탭 114 시리즈
- BOSTON GEAR 열쇠 홈과 고정 나사가 없는 6개의 직경 피치 강철 평 기어