MORRILL 알루미늄 프레임 후면/풋 모터 장착 장치 베어링 모터
필터
문장: 단위 , 몸체 직경: 3.5 " , 볼트 원 직경: 2.75 " , 인클로저: 완전히 밀폐 된 에어 오버 , 액자: 비표준 , 프레임 재질: 알류미늄 , 절연 등급: B , 길이가 짧은 샤프트: 3.25 " , 맥스. 주변 온도.: 55도 C , 모터 응용: HVAC/R , 모터 디자인: ECM , 모터 인클로저 디자인: 완전히 밀폐 된 에어 오버 , 모터 장착 위치: 모든 각도 , 모터 샤프트 설계: 스레드 된 , 모터 서브 애플리케이션: 냉장고 / 냉동고 , 모터 열 보호: 자동차 , 모터 유형: ECM , 장착: 후방 및 이중 발 , 명판 RPM: 1550 , 전체 길이: 3.625 " , 단계: 1 , 회전: CWLE , RPM 범위: 1501-1600 , 서비스 요소: 1.0 , 축 직경: 1 / 4 " , 축 길이: 3 / 8 " , 샤프트 방향: 모든 각도 , 샤프트 유형: 스레드 된 , 열 보호: 전자
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | Hz | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SSC2B15CSHI2 | 0.15 | 50/60 | 208-230 | ₩ 258,020 | |
A | SSC2B13CSHI1 | 0.40 | 60 | 115 | ₩ 265,335 | |
A | SSC2B16CSHI1 | 0.60 | 60 | 115 | ₩ 260,242 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수동 자재 리프트 액세서리
- 계량 보트 및 요리
- ANL 및 ANN 리미터 퓨즈
- 플라스틱 앵글 스톡
- 온도 조절 실
- 수레 및 수레 액세서리
- 펀치/끌/핸드드릴
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 라우터
- 순환 수 히터 및 액세서리
- DAYTON 받침대 및 타워, 휴대용 전기 히터, 진동
- DYNALON 교체 캡
- MILWAUKEE Bellhanger 비트 3/8 인치 직경
- SPEEDAIRE 냄새 제거 필터 요소, 0.01 마이크론
- APPROVED VENDOR 호스 어셈블리 60 인치 길이
- FAZTEK 접합 플레이트
- HOFFMAN 유형 12,3R 유리 섬유 배선 홈통
- ALL GEAR 허스키 불 로프 아이 슬링
- AMERICAN TORCH TIP 콜릿
- STEARNS BRAKES 56000 시리즈 브레이크